- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- レバースプリングのおすすめ人気ランキング
レバースプリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,267件の「レバースプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ スプリング」、「郵便ポスト キックバネ」、「回転バネ」などの商品も取り扱っております。
主な適合純正品番
53199GEE010
主な適合車種(ホンダ)
ベンリィ
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜(黒)
表面処理(レバー部)
静電塗装
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
材質(ばね座金)
SUS304
材質(平座金)
SUS304
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
主な適合純正品番
53182-155-010
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
代表車種
ZR1200DGF
主な適合車種
ZEPHYR X-2004
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
スプリングの劣化によってリアブレーキペダルの戻りが悪くなったり、踏み込み感覚が悪くなれば交換時期です。制動上、重要部品ですから早めの交換をおすすめします。スティール製ユニクロメッキ仕上げ。
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(レバー部)
静電塗装
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(止めネジ)
スティール
用途機械組み立て部品など
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(軸)
鉄
取付部
おねじ
位置調節付クランピングレバーです。
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(ねじ部)
スチール
トラスコ品番
414-7715
質量(g)
6
危険物の類別
非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類
ねじりばね
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
アーム角度(deg)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応