- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- レバーハンドル角芯7mmのおすすめ人気ランキング
レバーハンドル角芯7mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「レバーハンドル角芯7mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角芯 8mm」、「ドアノブ 角 芯」、「レバーハンドル 交換」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ合金
適合扉厚(mm)
28~40
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
適合扉厚(mm)
28~40
材質
アルミ合金
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
材質
アルミ合金
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
適合扉厚(mm)
28~40
材質
アルミ合金
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
丸座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
材質
アルミ合金
種類
レバーハンドル
シリーズ
NOMOS
適合扉厚(mm)
30~40
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種類
レバーハンドル
バックセット
TX-51錠
適合扉厚(mm)
28~40
材質
アルミ合金
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別
片開き用
種類
レバーハンドル
シリーズ
LL-15シリーズ
ハンドル
LH15
シリンダー
-
バックセット
50mm
取付扉厚(mm)
34~38
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、寝室などプライバシー空間に最適
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~40
材質
ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
種類
屋内用
規格
座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所
個室、寝室
主な用途
個室、寝室
適合扉厚(mm)
28~40
材質
アルミ合金
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
軽量ドアや木製建具に最適です。
操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。
コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など
錠前
空錠、受座:25L
ハンドル
室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
(フロント)25×57
仕様
(角芯サイズ)7mm
バックセット
51mm
ビスピッチ(mm)
42
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
付属品
鍵3本
タイプ
かぎつきタイプ
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途
応接室、個室
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ
バックセット
50mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
材質
アルミ合金
仕様
鍵なし
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー32
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51