- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- レバー部品のおすすめ人気ランキング
レバー部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新24,593件の「レバー部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーハンドル」、「ジョイント」、「ジョイント金具」などの商品も取り扱っております。
締圧力(kN[kgf])
0.45[45]
ストローク(mm)
17
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
41
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
45.24
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
96.9
ハンドル操作角度(°)
190
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
表面処理
(シャフト)クロムメッキ
材質(シャフト)
鋼材SUM22
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
材質(本体)
鋼材SUM22
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)
鋼材SUM22
種類
グリップレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様
湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付
材質
ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(レバー部)
静電塗装
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
材質(本体)
S45C
仕様
ハンドルアダプター3付
付属品
アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
用途リーチクランプ専用のシャフトです。
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法A(Φmm)
-
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
60
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
74.4
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM5×37 P=0.8
ベース
フランジ
最大長(mm)
92.6
クランプアーム移動角度(°)
100
ハンドル操作角度(°)
56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
種類
クランプレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
ストローク(mm)
16.2
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
54
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
17
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
102.9
ハンドル操作角度(°)
180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。