レンジでらくチンゆでたまごのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「レンジでらくチンゆでたまご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餅スライサー」、「納豆混ぜ棒」、「卵穴あけ」などの商品も取り扱っております。
材質 ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工) 質量(g) 136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×170×105
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。 卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質 フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工) 間口W×奥行D×高さH(mm) 160×180×131 耐熱温度(℃) 120 TKG品番 9-0246-0701 TKG品番(2017) 6-0226-0701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質 ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×140×120 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×130×238 耐熱温度(℃) -20~140
1セット(2点組)
439 税込483
翌々日出荷

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg) 0.6 消費電力(W) 370 電源 AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×188 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ2個用
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。 断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。 コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g) 約220 タイプ 2個用 寸法(cm) 約14.8×11.5×10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg) 0.9 ホワイト 消費電力(W) 300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×200×235 使用の目安 できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ4個用
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作 れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。 温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。 温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。 また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質 ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム 質量(g) 約320 タイプ 4個用 寸法(cm) 約17×14×12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質 本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×25 TKG品番 9-0572-0201 TKG品番(2017) 6-0512-1501
1個
159 税込175
当日出荷

じゃがいもを入れて押すだけで一度にカットが出来ます。
材質 ポリプロピレン 刃/ステンレス鋼 カッター枠部/ABS樹脂 質量(g) 232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×80×150 耐熱温度(℃) ポリプロピレン/100 ABS樹脂/70
1個
999 税込1,099
当日出荷

最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける 2重構造で炊きあがった後、冷めにくい 飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に セット内容 外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ 寸法(mm) 160×150×143 材質 ポリプロピレン 質量(g) (本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25 仕様 食器洗い乾燥機対応 耐熱温度(℃) 本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
1セット(6点)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

慌ただしい朝に!鍋もレンジも使わずに、ゆで卵のできあがり。コンセント式エッグスチーマー「たまくっく」 「たまくっく」は電子レンジやコンロを占有せずにゆで卵が作れるから、忙しい朝にぴったり。 最大3個まで同時にゆで卵をつくることができます。 また、半熟から固ゆで卵までお好みの固さに調節可能。 使わないときは食器棚にしまえるコンパクトサイズです。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

本体容器に水と卵をセット・電子レンジで加熱するだけで、ゆでたまごが作れる電子レンジ調理器。加熱時間を調整することで、「半熟」、「固ゆで」にできます。一度に1~7個までのゆで卵が作れます。 【調理時間の目安(※卵はMサイズの時)】【1~4個】レンジ加熱(500~600W)8分 + 加熱後放置(余熱)8分 。【5~7個】レンジ加熱(500~600W)9分 + 加熱後放置(余熱)9分 。
材質 本体容器(樹脂部)・蓋(樹脂部)・フック・目皿/ポリプロピレン 本体容器(金属部)・蓋(金属部)/アルミニウム合金 表面加工/アルマイト 質量(g) 350 厚さ(cm) 13.3 寸法(幅W×奥行D)(cm) 21.2×17
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷

ねぎ、たまご、大根おろし、アレンジ自由自在!自分だけのアレンジ納豆を食べよう。小鉢の内側に突起が付いていて混ざりやすい形状です。食器洗い乾燥機OK!
材質 ふた/AS樹脂 おろし・ネギスライサー/ABS樹脂 小鉢/ポリプロピレン スライサー刃/ステンレス鋼 容量(mL) ふた/200 小鉢/470 質量(g) 155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×108×100 耐熱温度(℃) AS樹脂/100 ABS樹脂/100 ポリプロピレン/120 耐冷温度(℃) AS樹脂/-30 ABS樹脂/-30 ポリプロピレン/-20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質 鉄鋳物 質量(g) 約240 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35×55 TKG品番 9-0283-1101 TKG品番(2017) 6-0244-1201
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

切り餅を1・2・3mmの厚さにスライス!厚みが調整できるので、お餅の使い方の幅がさらに広がります。かわいい動物の型抜き付き。
材質 ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃) 、切り刃・バネ・ネジ/ステンレススチール 高さ(mm) 200 縦(mm) 65 横(mm) 42 アズワン品番 64-4187-20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品 取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg) 0.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×262 アズワン品番 64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷