レーザターゲットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「レーザターゲット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー光線確認メガネ」、「ターゲットプレート」、「スケール」などの商品も取り扱っております。

赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板 仕様 レーザターゲットLS307 トラスコ品番 807-2574
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = ターゲットプレート。併用可能製品 = Leicaレーザー測定器。。Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。 360°回転でスキャナーとの正対が簡単。 マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。 ケースには最大ターゲット3個収納可能。
セット内容 ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書 寸法(mm) 約152.4 高さ(mm) クロスポイント:215 質量(g) 400/個 接続ねじ 下部:W5/8インチ・メスネジ 寸法(inch) 6
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm) Φ50 取付ネジ径 6mm。※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m) 約5~100 寸法(縦×横)(mm) 53×53 寸法(mm) 53×53
1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容 本体のみ 本体寸法(mm) 150×170 アズワン品番 65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番 825-2652 材質 ポリスチレン 寸法(mm) 197×274 本体質量(g) 約190
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = ターゲットプレート。併用可能製品 = Leicaレーザー測定器。。Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置 付属品 反射シート(20×20mm)1枚 寸法(mm) 50×80 目盛(mm) ヨコ:±25、タテ:40 マイゾックスコード 220393
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートに トラスコ品番 420-2419 材質 本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石 目盛(mm) タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34) プレート寸法(mm) 116×74 磁束密度 160mT
1個
999 税込1,099
当日出荷

簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に 寸法(mm) 250×250 測定範囲 約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 粘着式 トラスコ品番 807-2454 質量(g) 27 寸法(縦×横)(mm) 36×36 測定範囲(m) 約5~100
1シート(36枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。 材質 PVC、マグネット 寸法(mm) 633×475×328 質量(kg) 17.7 シートサイズ(mm) 1840×300
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ローテティングレーザーRL-VH4DR用。
用途ローテーティングレーザー用反射板 本体質量(g) 約120
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷


マイゾックスバイポッド
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
接続 下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時) 動作確認済機器 FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)