- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- レーザー式ハンドタコメーターのおすすめ人気ランキング
レーザー式ハンドタコメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「レーザー式ハンドタコメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストリード バナナプラグ」、「タコメータ」、「接触角計」などの商品も取り扱っております。
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×58×27.4
測定範囲(r/min)
6.0~99999.9
付属品
スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース
質量(g)
420(本体:140)
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
接触式(アダプタ使用)・非接触式
検出距離(mm)
50~1000
サンプリング
1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
反射検出距離
20 ~300mm
保存温度範囲(℃)
-10~+55
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式
非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング
1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)
50~1000
分解能
0.1r.p.m
連続使用時間(時間)
約30
電源
単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×28×125
付属品
単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲
(回転速度)100~29999rpm
仕様
LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(回転速度)測定値の±0.02%
分解能
(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)
0~50
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)
約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
129×62×26.4
電源
単4形乾電池3本
検出方式
可視光光電反射方式
検出距離(mm)
20~300
連続使用時間(時間)
約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源
赤色発光ダイオード
メモリー(個)
10
測定単位
r/min
警告
BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)
-10~55
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)
1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子
フォトトランジスタ
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品
取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)
約300
電源
9V(006P)×1
交流電圧(V)
400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×177×39
周波数
9.999Hz~10MHz
機能
電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧
400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比
0.1%~99.9%
静電容量
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品
スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
非接触・接触式
検出距離(mm)
50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×58×28
ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])
100~9999
付属品
653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本
質量(g)
180
電源
1.5V R6P 電池2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
148×83×33
測定方式
接触式
表示
最大9999
文字高(mm)
15
機能
ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源
単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本
オートパワーオフ
5分
使用周囲温度(℃)
0~40(但し結露なきこと)
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲
r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品
接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個
質量(g)
約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式
赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)
アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度
表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間
1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部
液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)
32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時)
測定単位
r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント)
負荷抵抗
アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上
変換方式
10bit D/A 変換方式
警告
バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)
-10~50
反射検出距離
20~300
ピークホールド機能
最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能
測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能
回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間
約1秒
メモリー機能
最大20データ
周速度演算機能
非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能
入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能
入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ
±1%/F.S.
出力更新時間
50ms+1周期 時間以内
温度安定度
±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差
±0.5%/F.S.
出力論理
正論理
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。
最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様
表面速度:(ディスク)0.1m
付属品
反射シール
長さ(m)
0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ
外形寸法(mm)
175×60×28
分解能
0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm)
精度(%)
測定値の±0.02
バッテリー
単3乾電池×2
電池寿命(時間)
40
速度(m/min)
0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分
動作温度範囲(℃)
0~50
接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
セット内容
専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書
測定範囲
1.0~6000.0r/min
質量(g)
170
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
接触
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×58×36
分解能
0.1r/min
連続使用時間(時間)
約30
0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
付属品
キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm)
質量(g)
340
電源
単3形アルカリ乾電池2本
精度
0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
183×63×46
計測範囲
0.1~25000rpm
デジタル回転計。
デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。
データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。
ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。
モーター、発電機の回転数確認に。
測定範囲
10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
測定方式
接触/非接触切替可能
分解能
0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)
表示範囲
5桁デジタル表示
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷