- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- レールキャップのおすすめ人気ランキング
レールキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新569件の「レールキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンレールエンドキャップ」、「レールエンドキャップ」、「カーテンレールキャップ」などの商品も取り扱っております。
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
穴の形状
六角穴
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
材質
ステンレス(SUS304)
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質
ナイロン
取付板厚(mm)
0.8~3.2
取付穴径(Φmm)
10
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.29
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
取付穴径(Φmm)
5
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.13
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13