- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ロッカクアナツキサラコネジのおすすめ人気ランキング
ロッカクアナツキサラコネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「ロッカクアナツキサラコネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手締め ボルト」、「m6 手締め ボルト」、「PEEKネジ」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
主な適合車種
ダイナヘッド・2次側乾式クラッチキット
1個
¥78
税込¥86
翌々日出荷
材質
ステンレス
表面処理
ユニクロ
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
代表車種
COMMON
主な適合純正品番
221AA0512
主な適合車種(カワサキ)
KX85CKF
1個
¥72
税込¥79
5日以内出荷
材質
ステンレス
十字穴番号
#2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
SUS316L
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
ヘアライン
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
めねじ
面取寸法r1(mm)
0.3
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
おねじ
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
右回り
給油タイプ
無給油式
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
-
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
穴の形状
すりわり
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。