- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ロッカー スイッチ on off onのおすすめ人気ランキング
ロッカー スイッチ on off onのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新247件の「ロッカー スイッチ on off on」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ on off on」、「ロッカースイッチ モーメンタリ」、「3段階スイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様
Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀
シリーズ
PRAS
定格電圧(V)
250ac
接点構成
SPDT
定格電流(A)
(端子)16
動作特性
On-Off-On
構成
単極-双投
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
動作電圧(V)
125AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
10
パネルのカットアウト高さ(mm)
13
タブ幅(mm)
(端子)4.75
向き
製品:垂直
スタイル
ロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)
19.2
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ
ハンダ付が必要
極数
2極-6P
電圧(V)
200まで
スイッチ
OFF-ON-OFF
電流容量(A)
6
奥行(mm)
21.4
シリーズ
PRE
定格電圧(V)
250ac
接点構成
DPDT
動作特性
(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
10
パネルのカットアウト高さ(mm)
22.2
パネルのカットアウト幅(mm)
19.6
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A)
ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状
はんだ
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様
ミニチュアロッカー/パドルスイッチ、これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、40000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6851、734-6851 、734-6855、734-6855及734-6858、734-6858 はフレーム付き、品番:734-6842、734-6842は垂直サポートブラケット付き、品番:734-6845、734-6845は黄銅スズめっきパネルサポート付き、品番:734-6864、734-6864は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし)、品番:734-6851、734-6851及734-6842:734-6842は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし)、品番:734-6849、734-6849は垂直ロッカー付き、品番:734-6839、734-6839及734-6870、734-6870はロッカーなし
アクチュエータの種類
長方形
接点構成
SPDT
ボタン色
赤
動作特性
(On)-Off-(On)
材質(ケース)
ジアリルフタレート
端末仕様
はんだ
照明
なし
接触抵抗(mΩ)
10
材質(コンタクト)
黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
AC125、AC250、DC28
カットアウト幅(mm)
(パネル)12.7
カットアウト高さ(mm)
(パネル)15.7
機械的寿命(万回)
4
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色
(フランジ)黒
規格
UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造
IP40
定格
16A 250V AC
ハンドル形状
ロッカー
操作方式
ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備
アクチュエータの種類
丸型
定格電圧(V)
AC125、AC250
接点構成
SPDT
ボタン色
黒
動作特性
On-Off-On
材質(ケース)
ナイロン
端末仕様
クイックコネクト
照明
なし
接触抵抗(mΩ)
50
材質(コンタクト)
黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)22.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
10@125Vac
カットアウト幅(mm)
(パネル)19.8
カットアウト高さ(mm)
(パネル)13
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
端子形状
はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-25~70
耐電圧
AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)。AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
LED色
-
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電流容量(A)
10 AC125V。10 AC250V
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上
ボタン倒れ角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格
最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(端子-端子間)(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
電気的寿命
10000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間(端子-端子間)
作動力
2.45~12.7N
8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。
操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
端子形状
はんだ端子
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-30~+85
定格
AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A
接点
銀接点
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
50000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間
仕様
●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)
21.4
シリーズ
PRE
定格電圧(V)
250ac
接点構成
DPDT
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off-On
ケース色
黒
構成
双極-双投
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
10
パネルのカットアウトサイズ(mm)
20.2×22.2、19.6×22.2
パネルのカットアウト高さ(mm)
22.2
タブ幅(mm)
(端子)4.75
向き
製品:垂直
スタイル
ロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)
19.4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様
アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
材質
銀めっき銀合金
奥行(mm)
27.4
シリーズ
PRG
定格電圧(V)
250ac
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
10
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
適合
バリア(AT-218)
規格
UL、C-UL、VDE
使用温度範囲(℃)
-25~70
取付寸法(mm)
20.5×29.5
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
25000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
最大取付パネル厚(mm)
1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量
16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
8Mスモールレバー・口ッカースイッチは、8Aタイプの本体に取付板を備えたスイッチです。
操作部は、落ちついた雰囲気のツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・口ッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。
スイッチ特性
ON-ON
端子形状
はんだ端子
使用温度範囲(℃)
-30~+85
定格
AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A
接点
銀接点
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
50000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間
端子形状
タブ端子#250
スイッチ特性
OFF-ON
種類
波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性
25000回以上
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE
端子形状
はんだ(タブ#110としても使用可能)
取付寸法(mm)
15.4×24
別売付属品
バリア(AT-217)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
最大取付パネル厚(mm)
1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量
10A 125VAC、10A 250VAC
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)