- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ロッカースイッチ 100vのおすすめ人気ランキング
ロッカースイッチ 100vのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新147件の「ロッカースイッチ 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルスイッチ 100V」、「ロッカースイッチ」、「パイロット ランプ 付き スイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路
SPST(2P)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
電流容量
5A.125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
回路
単極単投
端子形状
はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
使用温度範囲(℃)
-25~50
規格
UL、VDE、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
10(AC125V)、10(AC250V)
操作部形状
ロッカ
ボタン倒れ角度(°)
30
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
タブ端子#250
スイッチ特性
OFF-ON
種類
波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様
●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)
27.4
シリーズ
PRG
レンズ色
赤
定格電圧(V)
125ac
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
ケース色
黒
材質(ケース)
ナイロン66
構成
単極-単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
16
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
タブ幅(mm)
(端子)6.35
向き
製品:垂直
スタイル
ロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
極数
2極単投
端子形状
タブ端子
スイッチ
ON-OFF。接続端子:(1-2、3-4) -
仕様
作動力:3.92~12.7N
色
(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格
誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)。抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)。最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧
AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(端子-端子間)
寿命
(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回。(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回。(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回。(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回。(電気的)抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)
(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチ
ON-OFF
種類
ロッカースイッチ
付属品
ダイオード(1A仕様)
色
ブラック
タイプ
ON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)
1~3
発光色
アイスブルー
使用可能電力
DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)
20
取付穴寸法(mm)
約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
取付板厚(mm)
1~2.5
電流容量
5A125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)
29.5
シリーズ
PRF
レンズ色
緑
定格電圧(V)
250ac
接点構成
DPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
ケース色
黒
構成
双極-単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
10
パネルのカットアウト高さ(mm)
22.2
タブ幅(mm)
(端子)6.35
向き
製品:垂直
スタイル
ロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)
30.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
電流容量
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
単極ON-OFF
エスコ品番
EA940DH-2
質量(g)
9.1
定格容量
15A 125V AC
色(つまみ部)
オレンジ
パネルカット寸法(mm)
28.6×13.7
パネル厚(mm)
0.5~0.7
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
色
(マーキング)ホワイト。(ロッカー)ブラック。(ボディ)ブラック
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
端子
ファストン#187(t0.5)
発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数
1極
電圧(V)
AC100
スイッチ
ON-OFF
ケーブル接続方法
ハンダ付
電流容量(A)
6
仕様
円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類
丸型
定格電圧(V)
AC250
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
On-Off
材質(ケース)
ナイロン
端末仕様
クイックコネクト
照明
なし
接触抵抗(mΩ)
30
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~125
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)20
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
6
カットアウト幅(mm)
(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)
(パネル)20.6
銘板名称
オン(シンボル)、オフ(シンボル)
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
1
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
2
回路
2極単投
端子形状
タブ端子
機能動作
ON-OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
耐熱性
はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
ボタンの表示
表示なし
アクチュエータの種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
接点構成
SPST
動作特性
On-Off
材質(ケース)
ナイロン
端末仕様
クイックコネクト
照明
あり
接触抵抗(mΩ)
30
材質(コンタクト)
銀ニッケル合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~125
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)20
アクチュエータ色
赤
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
10
機械的寿命(万回)
1
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
端子形状
タブ端子#187(t=0.8)
スイッチ特性
ON-OFF
仕様
125V用ネオン球付
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 2000V 1分間
電流容量
5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A)
ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状
はんだ
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照
アクチュエータの種類
長方形
定格電圧(V)
AC125、AC250
接点構成
SPST
ボタン色
赤
動作特性
On-Off
材質(ケース)
ナイロン
端末仕様
クイックコネクト
照明
あり
接触抵抗(mΩ)
50
材質(コンタクト)
黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
16
カットアウト幅(mm)
(パネル)28
カットアウト高さ(mm)
(パネル)13.8
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷