ロットのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
67,891件の「ロット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロット棒」、「ロッド」、「ロットエンド」などの商品も取り扱っております。
ニューアルロッド マイゾックスランキング1位
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウランキング2位
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下ランキング3位
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189税込208
6日以内出荷

パステルラインテープ 中川ケミカルランキング4位
パステル色のカッティングシートを使用したラインテープです。再剥離タイプの粘着剤を使用していますので糊が残りにくい仕様になっています。床以外にもガラス面など平滑な場所でご使用できます。小ロットでさまざまな色からお選び頂けます。曲面にもなじみやすく、貼りやすいシートです。
用途屋内用。病院、店舗、工場などあらゆる標示に。誘導標示に。施設のレイアウトに。質量(g)200主な用途表示・安全用2018年トラスコ掲載ページ6 2107
1巻
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウランキング5位
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(50本)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラグボルト
スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単
用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール関連資料(1.23MB)
1箱(18個)ほか
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サテン生地の花モチーフを付けたインテリアスリッパ。 中板には小花柄がプリントされた生地を使用、表生地にはふんわりと柔らかな綿ベロアのカラー生地を使っており、個性あふれるデザインになっています。 ウォッシャブル(タンブラー乾燥不可)。
サイズ(cm)約24機能クッション性材質(アッパー)パイル/綿靴タイプスリッパ材質甲・中板:パイル/綿、地糸:ポリエステル、花:ポリエステル、中板内部:低反発ウレタン入り
1個
2,300税込2,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
409税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

クロックスでワークシーンを足元から快適に。厨房で使えるビストロをはじめ、その他ワークシーンで大活躍する厳選されたラインアップです。クロスライトTM素材。すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライトTM」素材が使われています。この「クロスライトTM」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だけではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。飲食店の厨房で働く方々に"疲れにくさ"と"安全性"を提供するシューズ。水、油で濡れた床でも滑りにくい構造
BLACK色番1
1足
7,198税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9。全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498税込6,048
当日出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)DAY GAME LOT デイゲームロット
ワンピースグラスロッド
用途自由な発想で多様に使いこなせるフリースタイルロッド。 グラスソリッド採用で、感度・食い込みが良く操作性抜群のショートロッドです。全長(cm)100素材グラス自重(g)78仕舞(cm)100先径(mm)0.9
1本
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タップを立てられない物に対して溶接して使用します。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10税込11
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

専用のクロス金具1個付き。 側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。 つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。長さ(mm)1000/1100セット内容レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具質量(g)900幅×厚さ(mm)60×6
1個
4,798税込5,278
当日出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980税込72,578
当日出荷

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
6,498税込7,148
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)75高さ(mm)65奥行(mm)1
1枚
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)