- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- ロットエンドジョイントのおすすめ人気ランキング
ロットエンドジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「ロットエンドジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールスタッド」、「ボールジョイント」、「ロッドエンド ピン」などの商品も取り扱っております。
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)
-30~80
色(本体)
ブラック
取付金具
(取付)二山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
材質
SUS304
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付金具
一山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
サイズ表(1.78MB)
用途CM2E専用
付属品
クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具
クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質
圧延鋼
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別
無給油タイプ
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応