ロボット工作のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
328件の「ロボット工作」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロボット 工作 キット」、「ロボット」、「プログラミング」などの商品も取り扱っております。
ワンダーキットギアボックス
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類 工作キット 仕様 出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き) 回転数(min-1[r.p.m]) 出力/200 モーター 2個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×120×50(タイヤ型時) モーター電圧(V) 定格/DC4.5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ワンダーキットリモコンチェイサー2
ご家庭にあるテレビなどの赤外線リモコンの光を検知して動く、新感覚の赤外線追尾型ロボットです。光センサにより、赤外線が来る方向を見つけて、赤外線の発光源に向かって左右に向きを変えて動きます。ツインモーターギヤボックス&6輪による、自在な足回りと操作性を実現。また、タイヤ型から同梱オプションの虫の足型に付け替えるとコミカルな動きが楽しめます。
種類 工作キット モーター 制御数/2 センサー フォトトランジスタ×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×132×75(タイヤ型時) 電源電圧(V) DC6(単3×4本) 信号方式 受信/家電製品用赤外線リモコン 動作電流(mA) 平均400(負荷により変化)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 3軸指型(初級者向け) 電源 DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)3軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用DCモーター
材質 ABS 寸法(mm) 20×20×80 質量(g) 34
1個
1,182 税込1,300
当日出荷

エレキットロボビット
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g) レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60 使用電池 太陽電池(乾電池不要) RoHS指令(10物質対応) 対応 点数 193点
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池 太陽電池(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番 4-185-01
1セット
3,940 税込4,334
当日出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]うきうきロボットプログラミングセット(R付)
プログラミング入門に最適!
セット内容 スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2 寸法(mm) 320×235×63 質量(g) 910 電池 アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]リンク学習セット
実際に装置を作ることでリンク機構の働きがわかる!
材質 ABS 質量(g) 357 セット内容 基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
1セットほか
2,728 税込3,001
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容 パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1 材質 木、発泡スチロール、鉄 寸法(mm) 285×178×40 アズワン品番 64-8932-31
1セット
1,137 税込1,251
当日出荷

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) (ギヤボックス)約20×18×50
1個
809 税込890
当日出荷

ドライバー(別売)のみで組み立てられる人型ロボットキットです。Rapiroの基板はArduino互換なので、Arduino IDEからプログラミングできます。
アズワン品番 4-187-01
1セット
56,900 税込62,590
6日以内出荷

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様 組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容 マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×19×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷


ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容 組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプ ギヤードモータ ギヤ比 10:1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 9軸2脚型(中級者向け) 電源 DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様 はんだ付けなし、部品点数117点 質量(g) 約350 使用工具 ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10歳以上 工作時間 3~4時間程度
1個
4,798 税込5,278
当日出荷