- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- ロングラムジャッキのおすすめ人気ランキング
ロングラムジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ロングラムジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロング ジャッキ」、「ポートパワー」、「ブラックホーク」などの商品も取り扱っております。
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質
スチール
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品
トラスコ品番
470-9837
セット内容
ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
20
能力(kN)
(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
S-202-Ⅱエアーポンプセット、ロックオンチューブ、およびその他のアタッチメントから構成されています。
危険物の類別
非危険物
1セット
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
396-4931
高さ(mm)
550~1030
最高高さ(mm)
1030
ヘッド径(Φmm)
32
最低高さ(mm)
550
呼び荷重(t)
2
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
手動ポンプロックオンチューブおよびその他のアタッチメントから構成されています。
セット内容
10トン・油圧ユニット(S-71)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、クランプトウロックピン(Z-21)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオンチューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオンチューブ・雄アダプター(FZ-1051)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、3-1/4"フレクスヘッド(Z-128)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。
4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容
油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース
危険物の類別
非危険物
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
吐出口径Rc
3/8
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm2)
14.52
最大出力(kN)
100
外径B(Φmm)
58
ピストン径C(Φmm)
38
ピストンねじ長E(mm)
32
カラーねじ径F
M58×P2
カラーねじ長G(mm)
25
ベースねじ径H
M28×P2
ベースねじ深さI(mm)
31
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー突出長K(mm)
約42
ピストン突出長M(mm)
38
セット内容
ジャッキ(4t)。。。ハンドポンプ。。。ラバーサドル。。。ラウンドサドル。。。シャープサドル。。。オープンクランプ。。。クロスサドル。。。オフセットサドル。。。スクエアサドル。。。エクステンションチューブ。。。コネクターパーツ。。。樹脂ケース付。。開く、突っ張るが簡単にできます。。あると重宝するラムキットです。
アズワン品番
64-7990-79
1セット
¥38,800
税込¥42,680
当日出荷
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品、溶接の歪み防止に
セット内容
メインポンプセット、ワークピストンセット、エクステンションチューブ、コネクターパーツ、ラバーサドル、ラウンドサドル、シャープサドル、オープンクランプ、クロスサドル、オフセットサドルセット、スクエアサドル
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
38.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×450×215
油圧ポンプ能力(kN)
100/10.0
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
単動スプリング戻り型シリンダです。
他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャにメッキが施されています。
メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa)
70
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm
NPT3/8
付属カップラ
B-6JG
プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。
機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。
小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)
15
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様
下部水平型
付属品
カプラー
トラスコ品番
721-6696
材質
スチール
長さ(mm)
400
幅(mm)
60
全長(mm)
440
タイプ
上部開口
最大開口(mm)
290
先端厚さ(mm)
30
必要油量(mL)
200
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
単動式の油圧シリンダです。
シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)
70
10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。
仕事始めには理想的なセットです。
仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。
アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。
セット内容
【1】手動ポンプ(P-76)。【2】ホース(Z-913)。【3】10トンSSラム(ARC-157)。【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)。【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)。【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)。【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)。【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)。【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)。【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)。【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)。【12】10トンSSフラットベース(SS-40)。【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)。【14】ロックオンコネクター(FZ1050)。【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)。【16】メタルケース(CASE-C)。【17】ウェッジラム(SA-4)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
セット内容
セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
このセットのチューブはスピーディな操作のできるロックオンチューブを組み込んだ標準の4トンセットです。
セット内容
手動ポンプ(P-75)、6フィートバンタム4トン用ホース(Z-864)、4トンバンタムラム(RC-540)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1002)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、雄コネクター(Z-545)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、セレーテッドサドル(Z-531)、90°Vベース(Z-532)、ウェッジヘッド(Z-629)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
チューブはロックオン式、またポンプは手動ポンプです。
セット内容
メタルケース(AZ-1651)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(AZ-1040)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)×2、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)×2、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ1002)×2、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、クランプヘッド(AZ-1308)、ウェッジヘッド(Z-629)、90°Vベース(Z532)、セレーテッドサドル(Z531)、雄コネクター(Z-545)、4トン・バンタムラム(RC-540)、6フィート・バンタム4トン用ホース(Z-864)、手動ポンプ(P-75)、2トンプルラム(RC-640)、ウェッジラム(SA-6)、プルラムコネクター(組)(AZ-364)、スリップロック・エクステンション(Z-650)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)×3、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)×3、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、プルリング(EK-236)×2、13/4"プルクランプ(EK-233)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)×5
危険物の類別
非危険物
1セット
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷