ローショングリセリンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「ローショングリセリン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローション」、「ジョンソン・エンド・ジョンソン」、「ジョンソンベビーオイル」などの商品も取り扱っております。
無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番 0-6681-01 松吉医科器械コード 23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

1本で顔もからだにも使える、デリケートな赤ちゃんの肌にやさしい全身ベビーローション(低刺激) 生まれたその日からご使用可能 ベビー保湿成分(グリセリン)が肌にうるおいを与え、肌荒れや乾燥から保護 伸びがよくさっぱりとした使い心地でべたつかない パラベンフリー/ 無着色/ 無香料 アレルギー/ 皮フ刺激性テスト済み(全ての方にアレルギー・刺激が起こらないというわけではありません)
成分 水、パルミチン酸イソプロピル、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、セタノール、セテアリルアルコール、ヤシ油、ジメチコン、パルミチン酸、ステアリン酸、フェノキシエタノール、ポリソルベート20、ケイ酸(Al/Mg)、カルボマー、アニス酸、キサンタンガム、水酸化Na、オクトキシグリセリン 香り 無香料
1個(100mL)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り 無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

名称 Glycerol 等級 一級 化学式 C3H5(OH3) 濃度(%) ≧95.0 化学組成 C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 平均分子量 92.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 56-81-5 別称 グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード 24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

うるおいが肌(角層)を巡ってすみずみまで満ちる。さらにしっかり閉じ込めて、一日続くしっとりした肌へ。
成分 保湿成分:GG(グリセリルグルコシド)、うるおい持続成分:高保水型ヒアルロン酸、保湿成分:セラミドⅡ、トレハロース シリーズ ニベア
1個(200g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低刺激性の高純度ミネラルオイルを使用。 汚れを落として皮膚を清潔に保ちます。 全身にすばやくさらっとなじんで、やさしくお肌のうるおいを守ります。 アレルギー/ノンコメドジェニックテスト済み
1個(125mL)ほか
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


名称 グリセリン 特級 等級 特級 化学式 C3H5(OH3) 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C3H5(OH3) 危険等級 アズワン品番 2-3127-21 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 92.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 56-81-5 別称 グリセロール
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

●使うたびふっくらハリ肌へ導く「化粧水+美容液」の薬用ローション●うるおいを抱えこむ角層補水美容液の効果で、使うたびうるおいベールを形成し、しっとりとしたふっくらハリ肌が続きます。●薬用保湿処方で、乾燥・肌あれを防ぎます。●角層補水美容液(コラーゲン、セラミド、スクワラン、グリセリン、PEG(20))配合●肌あれ予防有効成分ナイアシンアミド配合●しっとりとした美容液のような使用感
種類 しっとり 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(210mL)
598 税込658
翌日出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質 名称 グリセリン 無色透明 色数 30↓(ハーゼン) 密度 1.257↑(20℃) 適合 塩化物試験/還元性物質試験 仕様 【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 18000mL 危険物の性状 水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個(100g)
499 税込549
当日出荷

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に 成分 精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で顔もからだにも使える、デリケートな赤ちゃんの肌にやさしい全身ベビーローション(低刺激) 生まれたその日からご使用可能 ベビー保湿成分(グリセリン)が肌にうるおいを与え、肌荒れや乾燥から保護 伸びがよくさっぱりとした使い心地でべたつかない パラベンフリー/ 無着色/ 微香性 アレルギー/ 皮フ刺激性テスト済み(全ての方にアレルギー・刺激が起こらないというわけではありません)
成分 水、パルミチン酸イソプロピル、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、セタノール、セテアリルアルコール、ヤシ油、ジメチコン、パルミチン酸、ステアリン酸、フェノキシエタノール、ポリソルベート20、ケイ酸(Al/Mg)、香料、カルボマー、アニス酸、水酸化Na、キサンタンガム、オクトキシグリセリン 香り 微香性 アズワン品番 64-1230-59
1個(300mL)
789 税込868
当日出荷


通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)