- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- ロータリー カップリングのおすすめ人気ランキング
ロータリー カップリングのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新183件の「ロータリー カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーエンコーダー」、「安全カッターナイフ」、「レゾルバ」などの商品も取り扱っております。
回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。
使用流体
作動油
材質
本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)
最高使用圧力(MPa)
50
使用温度範囲(℃)
10~60
ねじり剛性が高く高分解能に適しており、伝達許容トルクが大きいです。
種別
板バネ製カップリング
材質
アルミダイカストハブ・ポリイミド板
アズワン品番
3-5496-03
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類
スリットタイプ
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消します。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質
カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)
分岐/真鍮(クロムメッキ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質
アルミ合金(7075相当)
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(ゴム)
ニトリルゴム(NBR)
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:4gcm2
質量(g)
70(ケーブル含む)
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
取付内径(Φmm)
(軸)8
消費電流(mA)
50以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B、Z相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
5×10-3
伝送距離(m)
15以下
出力耐電圧(V)
30
ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用
内径(Φmm)
6.5~7
外径(Φmm)
9.5~10
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。
適合流体
空気
分岐数
2分岐・スイベル仕様
最大使用圧力(MPa)
1
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
ドレン排出口
BLK20
耐圧力(MPa)
1.5
カップリング
BLK型(ワンプッシュ式)
ソケット
ワンプッシュ式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル形
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
5000
パルス数
3600
保護構造
IP65(耐塵・防噴流形)
出力
二相原点付出力(原点正動作)
最大応答周波数(kHz)
20.8
電源電圧(V)
DC10~30
許容リップル
3%rms以下
消費電流(mA)
DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時)
信号形式
二相出力+原点
デューティー比
50±25%
原点信号機
400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%)
立ち上り/立ち下がり時間
3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)
出力形態
トーテムポール出力
負荷電圧(V)
DC35以下(電源)
起動トルク(N・m)
0.1以下(+20℃)
慣性モーメント(kg・m2)
(軸)1×10-5
許容軸荷重(N)
ラジアル:100・スラスト:50
軸受寿命
1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)
質量(g)
ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500
使用周囲温度(℃)
-10~+70
保存温度(℃)
-25~+85
周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
耐電圧
AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く)
耐振動(耐久)
変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h
耐衝撃(耐久)
500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
R×Rc
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:255gcm2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10-3
伝送距離(m)
15以下
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
エンコーダ種類
インクリメンタル形
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
約430
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR
2018年トラスコ掲載ページ
3 0306
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数
2
仕様
空気簡易集合配管
トラスコ品番
113-3918
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
272
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3KD サイズ 3、3KF サイ
仕様
●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3317
アズワン品番
65-7803-28
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。
適合流体
空気
材質
本体:鋼鉄