ロータリー バイスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
200件の「ロータリー バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイス」、「ロータリーテーブル」、「クロスバイス」などの商品も取り扱っております。
ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容 4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック 4爪チャック付属 割出精度 0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションミーリングバイス用回転台
GSEK専用回転台です。360°回転が可能です。
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー 穴/MT-2 アズワン品番 64-5179-44 回転盤径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割出からクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。 割出の変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。 不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割出台です。 仕様 縦横兼用タイプ トラスコ品番 116-6689 質量(kg) 6 テーブル径(Φmm) 112 割出数 2、3、4、6、12等分 割出精度 120秒以内
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様 内爪・外爪両用爪付 セット内容 ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質 スチール タイプ 3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類 アングルバイス 材質(本体) 鋳鉄 材質 シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割り出し台です。 割出数 2、3、4、6、8、12、24等分 割出精度 60秒以内 タイプ 縦横兼用タイプ
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユキワ精工手動割り出し台
DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。
コレットチャック寸法(mm) MAX25 割出数 24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。 割出精度 累積60秒以内
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体 ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm) 10 外径(Φmm) 49 取付可能寸法(mm) 正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

水平または垂直で使用可能です
材質 スチール・合金鋼 質量(kg) 7.5 高さ(mm) 80 耐荷重(kg) 36.3(水平時)、18.1(垂直時) 台の直径(Φmm) 100 アズワン品番 64-2218-53 適合バイス 144.78×114.8
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品 バイス固定用ネジ、回転ハンドル。※作業台等に取付けるネジは入っていません 寸法g(mm) W1/2 寸法h(mm) 15 高さ(mm) 32
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類 リードバイス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質 真鍮 ストローク 粗360°微±5°(回転) 精度 0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理 スーパーブラッククローム
1個
25,200 税込27,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)