- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ロータリーダンパーのおすすめ人気ランキング
ロータリーダンパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「ロータリーダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ダンパー」、「ロータリーバンパー」、「ダンパーヒンジ」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
仕様
標準平歯車
モジュール
0.6
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min-1[r.p.m])
50
歯形
インボリュート並歯
使用油
シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)
10
小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質
ポリアセタール(POM)
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
41.8
種類
軸型
材質(キャップ)
ポリアセタール
材質(シャフト)
亜鉛合金
開き角度(度)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)
56.6
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min-1[r.p.m])
50
使用油
シリコーンオイル
定格トルク(N・m)
1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)
10
軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
油圧ダンパーを用いた制動装置です。
回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。
ダンパーが「強」のタイプです。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス
質量(g)
124
シリーズ
GF
定格トルク(N・m)
0.7~1.4
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
質量(g)
0.6(ギア付1.0)
使用温度範囲(℃)
0~50
圧力角(°)
20
回転速度(min-1[r.p.m])
50
歯形
インボリュート並歯
使用油
シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)
10
材質
(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM
質量(g)
64
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min-1[r.p.m])
50
歯形
インボリュート並歯
使用油
シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)
10
材質
POM
使用温度範囲(℃)
-10~60(90%RH)
回転速度(min-1[r.p.m])
30
最大使用サイクル(cycle/min)
13
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM
質量(g)
14.1
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min-1[r.p.m])
50
使用油
シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)
10
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質
PC、POM、シリコンゴム、シリコン
部品名称
ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル
質量(g)
2.5
種類
軸型
長さL(mm)
40
幅W(mm)
8.5
アズワン品番
64-6796-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。
全長(mm)
38
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
0~40
耐久性
10万往復(ラックアンドピニオン試験)
ねじ穴数
2
穴径(mm)
4.2
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
用途食品展示用ケースなど
材質
(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼
質量(g)
90
種類
軸型|特殊型
長さL(mm)
19.6
仕上
(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき
幅W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。
用途装置のカバーなどのスローダウンに。
トラスコ品番
116-5101
全長(mm)
87.5
質量(g)
365
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること
角度(°)
回転可能:120
回転方向
時計回り
耐久性
5万回の開閉(自然落下)
定格トルク(N・m)
10
ねじ穴数
8
穴径(mm)
6.6
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5~10N・mのトルク値に対応できます。
130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。
用途検査・測定機・環境機械等の屋内機器
材質
ローター:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
使用温度範囲(℃)
-5~50
トルク(N・m)
(負荷トルク幅)5~10、(戻し)1.5以下
表面仕上げ
本体:生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
開閉角度(°)
180°
耐久回数
30万回
ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
仕様
最大使用回転速度:50r/min。最大使用サイクル:12cycle/min。使用温度範囲:-10~50℃
材質
S、PA
部品名称
本体ケース、軸部
表面処理
3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応