ロード バイク ライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
256件の「ロード バイク ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ライト キャットアイ」、「渋柿 ボディーソープ」、「シマノ スプロケット」などの商品も取り扱っております。
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源 充電式(USBAポートから充電) 光束(Lm) 約400 中心光度(cd) 約4000 付属品 ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B) 質量(g) 約72(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45.4×41×82(付属品除く) 保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間) 約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 約1500 バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約2.5(環境温度などにより異なります) バッテリー寿命 充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式 乾電池 光度(cd) 160 材質 本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g) 55 電源 DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源 高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 36×37×95 取付径(Φmm) 19.0~25.4 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm) 47×98×36 ブラック 質量(g) 約120(パナソニックアルカリ乾電池含む) 電池寿命(時間) Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx) Lowモード:約8、Highモード:約15 光度(cd) Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 電球の種類 LED 適合ハンドル径(Φmm) 22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品 単4形乾電池×3本 ブラック 質量(g) 約66(本体・乾電池) 本体寸法(mm) 約34×38×85.5 連続使用時間(時間) ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50 機能 バッテリーインジケータ、モードメモリー機能 使用電池 単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨) 光度(cd) 2500 明るさ(Lm) ハイ:50、ロー:35、点滅:50 発電方式 電池式 電球の種類 ホワイト色LED×1個
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd) 約1000(5m前方 電池初期値) 質量(g) 約120(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47×98×36 光源 ワイドパワー白色LED×1個 使用電池 単3形乾電池×3個 照射範囲 約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間) 前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm) 24 光度(cd) 400 仕様 防水性(防雨形3級) 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) (ハンドル)22.2~23.8 発電方式 乾電池 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm) 89.0×36.0×26 質量(g) 78 (本体・乾電池のみ) 電源 単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類 LED 1個 使用時間(時間) 点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250 対応径(Φmm) 22~35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品 MICRO USBケーブル 寸法(mm) 111.3×30.6×41.3 質量(g) 120 (カートリッジバッテリーを含む) 使用電池 Li-ion 3.6V 2200mAh ライト種類 LED 1個 充電時間(時間) 約6 (USB2.0) アズワン品番 64-9544-89 使用時間(時間) 点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60 防水性 IPX4 充放電回数(回) 標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

CATEYEVOLT800
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式 USB充電 明るさ(Lm) 約800(約6500cd) 付属品 USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm) 116×31.2×43.2 ブラック 質量(g) 140
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

最大約500ルーメンの充電式ライト オプティキューブTMテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン 電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載(残量が20%以下になると、赤色点灯) 手軽なUSB充電 モードメモリー機能 ハイ/ロー/デイタイムハイパーコンスタント/点滅 4モード ダブルクリックでどのモード(消灯含む)からでも素早くハイモードにすることができ、シングルクリックで元のモードに切替可能 手軽に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 オプションのヘルメットブラケットとセンターフォークブラケットにも対応 デイタイムハイパーコンスタントは常時点灯に点滅機能を加えたモードで、明るさをしっかり保ちながら存在をしっかりアピールします。
寸法(mm) 100×34×37 質量(g) 117 使用電池 リチウムイオン電池 3.6V 2200mAh ライト種類 LED 1個 充電時間(時間) 約4~8 使用時間(時間) 点灯(ハイ):約1.5(500ルーメン)、点灯(ロー):約3(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント:約5(500/250ルーメン)、点滅:約50(250ルーメン) 防水性 IPX4
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
種別 高輝度チップタイプ白色LED SE-06 アズワン品番 3-4989-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

超高輝度約1700ルーメンの充電式ライト。 OPTICUBE(TM)テクノロジーの超強力なワイド配光。 大容量リチウムイオン充電池搭載。 充電池はロックピン固定によるカートリッジ式で、交換時は工具不要。 電池残量がわかる3段階バッテリーインジケーター搭載。 (橙色点灯 : 50~30%、赤色点灯 : 30~15%、赤色点滅 : 15~10%)。 本体に急速充電回路内蔵。 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 ダブルクリックでどのモードからでも素早くハイモードへ切り替えることができ、シングルクリックで元のモードへ戻すことが可能。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属。 オプションのヘルメット用ブラケット、センターフォークブラケットに対応。
明るさ(Lm) HIGH:1700、MID:500、LOW:200 光度(cd) 約10000 付属品 Micro USBケーブル、フレックスタイト (H-34N) 寸法(mm) 119.3×56×47.3 ブラック 質量(g) 256.3(本体・電池のみ) バッテリー Li-ion 充電時間(時間) 約5.5 バッテリー容量(mAh) 6800 アズワン品番 64-9545-47 点灯時間(時間) HIGH:約2、MID:約5、LOW:約15、ハイパーコンスタント約12、点滅:約150
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g) 55 バッテリー 単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間) 17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm) 22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用 発電方式 乾電池 使用時間(時間) (点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30 寸法(mm) 81.4×44.3×30.3mm 質量(g) 82(ブラケット・電池含む) 光源 レッド色・高輝度LED5個 使用電池 単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番 64-9544-15 取付径(Φmm) (バンド)約21.5~31.8 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類 LED 質量(g) ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源 単3形乾電池×1本 全光束(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm) (ライト本体)約26 保護等級 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球 1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目 走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命 約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様 CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm) 55.5×37.5×18.5 質量(g) 28 電源 リチウム電池CR2032×1 時計機能 0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal) (消費)0~99999 最高速度(km/h) 0.0 ~199.9 距離(km) (積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h) 0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h) 0.0~199.9 走行時間 0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km) 0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合 ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え 取り付け工具不要 交換時期がわかる電池交換インジケーター付き
発電方式 乾電池 取付径(Φmm) (ハンドル)22~32 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm) 98×47×36 ホワイト 質量(g) 100 電池寿命(時間) Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx) Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類 LED 光度(cd) Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm) 22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷