- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ジンク/耐熱塗料
- ローバル スプレーのおすすめ人気ランキング
ローバル スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「ローバル スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローバルシルバースプレー」、「ローバル 亜鉛メッキ」、「溶融亜鉛メッキスプレー」などの商品も取り扱っております。
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分
83%亜鉛含有
色
シルバー
乾燥時間(分)
45(23℃)、完全乾燥24時間
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、アルミ
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分
96%亜鉛含有
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。
成分
96%亜鉛含有
トラスコ品番
477-8057
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
塗り面積(m2)
0.5(1回塗)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)
80(1回塗)
取得規格
国土交通大臣認定/「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)。建設技術審査証明/「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
第2種有機溶剤
耐寒性
低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.19L
特性
さび止め
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
475g/m2(理論値/1回塗)
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色
グレー
主な用途
鉄部
特性
さび止め
亜鉛末含有量
0.96
仕様
鉛・クロムフリー
容量(mL)
420
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
20(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
92mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.5(ロス分を30%として計算した値)
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。
トラスコ品番
404-7427
材質
主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤
色
メッキ調シルバー
容量(mL)
420
質量(g)
400
乾燥時間(分)
30分(23℃)
耐熱温度(℃)
(塗布乾燥後)90
主な用途
亜鉛メッキ、鏡
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)
3
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色
シルバー
主な用途
鉄部
特性
さび止め
亜鉛末含有量
0.83
仕様
鉛・クロムフリー
容量(mL)
420
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
30(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
123mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.4(ロス分を30%として計算した値)
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
色
メタリックシルバー
成分
92%亜鉛含有
耐熱性
170℃(連続24時間)異状なし
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、金属
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
労働安全衛生法の表示
第2種有機溶剤
耐寒性
-60℃(連続1008時間)異状なし。(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
92
亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。
簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。
上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。
高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。
用途鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修
色
メタリックシルバー
主成分
亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤
特性
速乾、防サビ
仕様
ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
トラスコ品番
828-6781
耐熱温度(℃)
90
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、アルミ
含有量(%)
70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.126L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。
主な用途
金属、紙、プラスチック、ガラス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用
色
無色
主成分
キシレン、エチルベンゼン
トラスコ品番
828-6842
材質
主成分:キシレン、エチルベンゼン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分
96%亜鉛含有
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色
グレー
主な用途
鉄部
特性
さび止め
亜鉛末含有量
0.96
仕様
鉛・クロムフリー
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
20(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。
明度N3~N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。
また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。
エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。
マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。
【マットカバーの効果】
意匠性の付与(ぎらつき防止)
傷部の補修
用途【適用素材】
鉄面、亜鉛めっき面
【用途】
階段、手すり、屋根の梁・柱 など
乾燥時間(分)
30(23℃)
膜厚(μm)
40(20×2回塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。
「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。
橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。
防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
仕様
常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃/50%RH)
形態
1液1粉末
耐熱温度(℃)
170(連続24時間異常なし)
主な用途
亜鉛メッキ、鋼、橋梁
膜厚(μm)
80(40×2回塗り)
含有量(%)
亜鉛:93
質量混合比
粉末:塗装液=3.5:1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久、さび止
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
標準塗布量(g/m2)
500(250×2回塗り)
主な用途
亜鉛メッキ
トラスコ品番
118-2407
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.661L
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
1缶(25kg)
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
仕様
鉛・クロムフリー
色
シルバー
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
30(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
主な用途
鉄部
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
0.83
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料
【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。
・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色
シルバー
特性
さび止め
亜鉛末含有量
0.86
仕様
鉛・クロムフリー
容量(mL)
420
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
30(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.4(ロス分を30%として計算した値)
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
ローバルエコタイプ、ローバルシルバーエコタイプ、ALMZ(アルムズ)専用シンナー
用途エコシリーズ専用シンナーです。
塗装用具洗浄用及び塗料粘度増加時希釈用溶剤
主成分
高濃度亜鉛末塗料用シンナー
容量(L)
1
液性
シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
希釈率(%)
重量の5%以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用
色
無色
主成分
キシレン、エチルベンゼン
トラスコ品番
828-6843
材質
主成分:キシレン、エチルベンゼン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(3L)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
色
シルバー
乾燥時間(分)
30(23℃)
膜厚(μm)
80
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
90mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(90mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷