ロープロファイルブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
183件の「ロープロファイルブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 16ピン」、「5インチ ベイ」、「10ピンコネクタ」などの商品も取り扱っております。
仕様 タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
1個
649 税込714
翌々日出荷

仕様 タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
6日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ = 拡張スロットカバー。併用 = 15極D-Subコネクタ。。拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長: 300 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,788 税込1,967
翌々日出荷

ケース内吸排気に有効なスリット付きPCIスロットカバーです。 ロープロファイルサイズです。
材質 スチール製
1セット(4枚)
619 税込681
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1x シリアルDB9(オス)コネクタ 1x IDC-10 (メス)コネクタ
長さ(mm) 412 グレー 高さ(mm) 22 質量(g) 25 コネクタ形状 IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 製品幅(mm) 80.4 ケーブル長(cm) 40.6 コネクタA IDC(10ピン、マザーボードヘッダー) コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状 IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

空いているPCIスペースに2.5インチHDDを増設できるカードです。 ドライブベイが足らなくなった時に便利です。 PCIはフル/ロープロ両対応です。
付属品 PCIブラケット(フル/ロープロ 各1枚)、取付ネジ×5本 質量(g) 28(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×1×111 スロット 対応:PCI/PCIe(フル/ロープロ両対応)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ:拡張スロットカバー●併用可能製品:9極 / 25極D-Subコネクタ●拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長 300 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,330 税込1,463
7日以内出荷

仕様 タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

1枚ほか
1,398 税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックススロットカバー
ケース用背面パネルI/Oブラケット。ケース内へのほこりの進入防止に役立ちます。フルハイト用です。
材質 スチール ニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
4日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRK
NVIDIAGeForceGT1030搭載 大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現 工場での基板への部品取り付けを完全自動化する「ASUSAUTOEXTREME技術」で究極の精度を実現 リアルタイムハードウェアモニタ&OCツールの「GPUTweakII」とLowProfile用ブラケットを付属。
メモリー (ビデオ)GDDR5 2GB 仕様 ブーストクロック:1468 MHZ、ベースクロック:1228 MHz 、CUDAコア数:384、OpenGL(R)4.5 付属品 GPU Tweak II 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×69×40 冷却方式 ファンレス インターフェース バス:PCIExpress3.0、メモリー:64bit 解像度 HDMIMaxResolution:3840×2400、DigitalMaxResolution:1920×1200 映像出力 HDMI×1 、DVI-D×1 メモリークロック 6008 MHz コア数 384
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1 10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠 最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) IEEE 802.1Q VLANタギング対応 Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応 PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠 フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加。PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用 長さ(mm) 51 幅(mm) 30 質量(g) 6 湿度(%RH) 5 ~ 95 保存温度(℃) -20 ~ 85 高さ(cm) 0.8 動作温度(℃) 0 ~ 55
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

長尾製作所 職人シリーズの新商品 こだわりの自社一貫生産 設計、素材、加工、組み立て、ラベル、パッケージ全て日本製です。
仕様 フルハイト:1枚入 付属品 無し 材質 SPCC(鉄板)1.0mm厚 穴径(Φmm) 10 仕上 穴(ケーブル通し穴)のバリ取りを入念に処理
1個
299 税込329
当日出荷

マザーボード上のシリアルヘッダーから、リアスロットにコネクタを延長します。 メモリスロット付近にシリアルヘッダーがあるマザーボードにも対応するように、ケーブルは長めの47cmにしました。 セットピンタイプで、マザーボード接続が簡単です。 ロープロファイルPCIスロットにも対応します。
ケーブル長(cm) 47 シルバー 変換タイプ オス - メス 付属品 PCI用ブラケット×1、ロープロファイルPCI用ブラケット×1 オス形状 リアスロット側: D-Sub9ピンオス×1 メス形状 マザーボード側: 2×5ピンメス×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DB9シリアル拡張ポートおよびブラケット
用途マザーボードに接続するシリアルポート1つをパソコンの背面に追加 長さ(mm) 406 グレー 高さ(mm) 21 質量(g) 31 ケーブル長(m) 0.406 コネクタ形状 IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 製品幅(mm) 121 ケーブル長(cm) 40.6 コネクタA IDC(10ピン、マザーボードヘッダー) コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状 IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
869 税込956
当日出荷

ケース内吸排気に有効なスリット付きPCIスロットカバーです。 穴ピッチを一定ではなく、3ピース構造にする事によってスリット付きですが強度を保ちます。 4枚入り スチール製 日本製
入数 4枚セット
1個
889 税込978
5日以内出荷

2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート 最大9Kのジャンボフレームに対応 PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり) IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応 標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱 ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計 長さ(mm) 92.5999999999999 幅(mm) 18 ポート数 2 湿度(%RH) 10~90 保存温度(℃) 0~100 高さ(cm) 12 動作温度(℃) 0~70 データ転送速度 (最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様 タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着 トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要 ラッチ式ドライブドア 50,000超の挿入評価 放熱穴付きアルミ/スチール構造 ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜 ブラック 幅(mm) 21 質量(g) 167 長さ(cm) 14.5 湿度(%RH) 80 保存温度(℃) -5~ 75 高さ(cm) 12 動作温度(℃) 0~ 55
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷