ローラーストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
204件の「ローラーストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーコンベア ストッパー」、「ストッパー」、「可動式ストッパ」などの商品も取り扱っております。
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番 503-7654 材質 スチール 質量(kg) 1 表面処理 三価ユニクロムメッキ仕上げ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 115×203×109
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパ
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質 SUS304-CP 質量(g) 35 タイプ スライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
693 税込762
当日出荷

支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
用途搬送物のストッパーとして。 トラスコ品番 511-5892 適合機種 V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G 高さ(mm) 40 質量(g) 157
1個
679 税込747
当日出荷

飛び出し防止 パレットストレージ アンチバック 逃げる時間 ストレージ時に、接触しても倒れる仕組み リフト作業が、ストレス・フリー 簡単!!はめるだけで装着 安全対策商品 取付が簡単 警告色の黄色(本体色)
用途ネスラックの前側角パイプ(50□)に簡単取付 質量(g) 約750 間口W×奥行D×高さH(mm) 約90×約74×約91
1箱(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合 グリーンフレームN 材質 SUS304-CSP 質量(g) 82 シリーズ GF
1個
881 税込969
当日出荷

パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。 トラスコ品番 207-7470 セット内容 本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1 厚さ(mm) 133.7 材質/仕上 表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg) 2.9 質量(kg/個) 【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下) 本体長さ(mm) 109.4 アズワン品番 64-8773-85 本体幅(mm) 98
1箱(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

SUS(エスユーエス)アンチバックFL
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか 質量(g) 60 シリーズ GF キット内容 六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
1,099 税込1,209
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパP30
ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合 グリーンフレームN 材質 SUS304-CSP 質量(g) 25 シリーズ GF
1個
737 税込811
9日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
当日出荷

材質 フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
1個
5,970 税込6,567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EF-2041C・EF-2041C CR Sに取付けて使用します。
用途イレクターシューターのワークの逆流防止用 材質 スチール 質量(g) 148
1個
999 税込1,099
欠品中

SUS(エスユーエス)ストップローラー
切り出しストッパに使用しているローラーです。 ワークのストッパーとして使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 PA/ベアリング・止め輪:鉄/ベアリング用スペーサ:ステンレス 質量(g) 18 シリーズ GF
1個
1,312 税込1,443
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフックB(一体型)
フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
材質 SPHC 質量(g) 191 タイプ 従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
441 税込485
当日出荷

シリーズ スライデックス 仕様 ストッパーローラ取付ビス付 種別 左用 材質 本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)。ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質 スチール 寸法(幅W×高さH)(mm) 【ストッパー】520×36 材質(ローラー部) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。 高さ(mm) 17.5(搬送面から) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用 種別 キャスター付加部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)