- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ローラータイヤのおすすめ人気ランキング
ローラータイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新239件の「ローラータイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 車輪」、「車輪」、「タイヤローラー」などの商品も取り扱っております。
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
エスコ品番
EA986MG-8
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
650
車輪径(Φmm)
280
材質(車輪)
二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)
70
硬度
65 ショアA
ボス幅(mm)
70
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番
EA986HH-260
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)
5.7
車輪幅(mm)
85
寸法d(mm)
20
全高(mm)
308
ベアリング
ローラーベアリング
プレート寸法(mm)
175×175(プレート)
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30~80
寸法n(mm)
75
圧力(kPa[psi])
[36](タイヤ)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥36,400
税込¥40,040
8日以内出荷
エスコ品番
EA986RP-82
材質
スチール(リム)
車輪径(Φmm)
82
車輪幅(mm)
100
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20~70
車軸径(mm)
20
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番
EA986RW-18
種別
ボールベアリング
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
23
種類
ローラー
耐荷重(kg)
110
耐熱温度(℃)
-25~70
軸穴径(Φmm)
20
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別
軽荷重用
材質
熱可塑性ウレタンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MC-1
材質
タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
50
車輪径(Φmm)
80
車輪幅(mm)
25
耐熱温度(℃)
-20/60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)
ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状
自在車
型式
420A自在車
取付方式
ネジ込み式
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
産業用に使用される空気入りキャスターです。
材質(車輪)
天然ゴムおよび合成ゴム
形状
自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
適合
301AR・302AR
車輪径(Φmm)
175