ローラーデッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「ローラーデッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインチローラー」、「角パイプトロリー」、「延線ローラー」などの商品も取り扱っております。
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質 本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA987SJ-11 材質 本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm) 143 穴径(Φmm) 9 ローラーサイズ(mm) 【タテ】30、【ヨコ】30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

材質 本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304 穴径(Φmm) 9 表面処理 アルマイト処理
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SUS304 質量(g) 27 寸法H(mm) 28.5 寸法d(mm) 3.5 寸法L1(mm) 50 寸法t(mm) 1 寸法L2(mm) 38 寸法W(mm) 12 車溝幅(mm) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業三方ローラー
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質 本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA987SJ-13 材質 本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm) 212 穴径(Φmm) 9 ローラーサイズ(mm) 【タテ】50、【ヨコ】36
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷


丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 340×Φ12mm ローラー幅(mm) 298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに 材質 本体ADC 回転数(min-1[r.p.m]) 20-30rpm/40-60rpm
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,300 税込27,830
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします 材質 ステンレス(SUS316) 材質/仕上 ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ 仕上 バフ研磨
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g) 35 材質(車輪) ステンレス 種類 滑車 使用荷重(kg) 20 使用ロープ径(mm) ~6 使用軸受 ステンレス含油メタル 材質(枠) ステンレス 表面処理(本体) 304電解
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。 従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
用途清掃作業に 幅(mm) 175 毛丈(mm) 45 柄長さ(mm) 1060 材質(柄部) 木製 材質(毛) PVC 材質(ヘッド) 木製 商品タイプ 本体
1本
499 税込549
当日出荷


ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)