- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ローラーベアリングのおすすめ人気ランキング
ローラーベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新5,504件の「ローラーベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重ベアリング」、「ローラーベアリング ゴム」、「ローラー 小型」などの商品も取り扱っております。
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類
ローラー
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.2
軸
なし
ローラー径(Φmm)
38
ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。
低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
用途ステンレスローラー用。
内径(mm)
12.2
使用温度範囲
常温
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
代表車種
ZR1200DGF
主な適合純正品番
92116-1009
主な適合車種
ZEPHYR X-2004
主な適合車種(カワサキ)
ZR1200DGF
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
仕様
熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用
種別
重荷重用ベアリングウレタンローラー
材質
ウレタンゴム
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-3812P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
標準形(保持器付き)
JIS等級
0
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)
7(0~-0.2)
幅(mm)
7
寸法L(mm)
11(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
許容荷重(N[kgf])
196[20](300r.p.m)
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
種別
軽荷重用ベアリングウレタンローラー
材質
ウレタンゴム
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様
中荷重
種類
ローラー
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.4
軸
なし
ローラー径(Φmm)
57
荷重方向
スラスト
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
材質
スチール製
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼