ローラー付ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
160件の「ローラー付ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ付き軸受」、「ガイドローラー ボルトタイプ」、「ボールローラー」などの商品も取り扱っております。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア 付属品 キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 02082
1個
431 税込474
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) SUM22L タイプ 重荷重用 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール) HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用 仕上 2B 材質 SUS304ステンレス 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
3日以内出荷


金属製のボルト付ガイドローラー
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用 仕上 クロメートメッキ 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラ(プランジャタイプ)
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。 ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。 [[BRPSS-S]]----オールステンレス [[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し 1袋入数(個) 1 寸法B(mm) 2.5 寸法d(mm) 1.2 寸法Db(Φmm) 2.38 寸法L(mm) 12 寸法M(mm) M5 寸法s(mm) 0.7 寸法t(mm) 2 ねじピッチ 0.8 荷重(最小~最大)(N) 4.4/19.6 ねじ規格 並目
1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。 材質 ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0053
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NSKマイクロプレシジョン(ISC)軸付きベアリング
材質 軸材質SUS303(六角穴タイプ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラー樹脂製のボルト付ガイドローラー
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用 仕上 クロメートメッキ 材質 POM 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
268 税込295
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。 トラスコ品番 322-1717 質量(g) 130 適合レール 2、3、4号
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) SUS303 タイプ 重荷重用 材質(コイルバネ) SUS302WPA 硬度(ボール) HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤 材質 ポリアミド(PA6) 質量(g) 22 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 03023
1個
297 税込327
4日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド トラスコ品番 382-3261 材質(ローラー部) LPプラス 材質(軸) 鉄(M10×90)
1個
669 税込736
当日出荷

仕様 下向用 材質 ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)