- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ローラー振れ止めのおすすめ人気ランキング
ローラー振れ止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新117件の「ローラー振れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振れ止め」、「物置 扉 部品」、「物置 戸車」などの商品も取り扱っております。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
ねじ寸法
M6×1.00
使用温度範囲
-20~80℃
ねじ長さ(mm)
8
ツバ厚(mm)
1
精度等級
JIS B 1514 0級
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品
+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質
鋼、POM
仕上
ススコバルトメッキ、白
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品
+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上
ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)
7(0~-0.2)
幅(mm)
7
寸法L(mm)
11(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
許容荷重(N[kgf])
196[20](300r.p.m)
材質
プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)。止め輪/スチール(クロメート)。ローラ/ウレタン
シリーズ
スライデックス
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
ベアリング
ステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
付属品
六角ビス M5×12 2本
材質
ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304
仕上
本体:素地、取付プレート:ヘアライン
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
寸法D(mm)
26(-0.2~0)
寸法W(mm)
8(±0.2)
幅(mm)
8
寸法L(mm)
11(±0.2)
外径(Φmm)
26
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
2(±0.4)
許容荷重(N[kgf])
588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上
6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
寸法W(mm)
6.6(-0.2~0)
幅(mm)
6
寸法L(mm)
8(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
1.6(±0.1)
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
ねじ寸法
M6×1.00
使用温度範囲
-20~80℃
ねじ長さ(mm)
8
寸法r(mm)
5
精度等級
JIS B 1514 0級
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
幅(mm)
7
材質/仕上
アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP
使用温度範囲(℃)
0~40
ねじ長さ(mm)
8
ねじ寸法
ローラー:M6
ツバ厚(mm)
0.5
六角穴B(mm)
呼び4
荷重(N)
目安:196
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。
付属品
六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本
材質
ステンレス鋼、POM
仕上
生地、白
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)
19(-0.1~0)
寸法W(mm)
6(-0.2~0)
幅(mm)
6
寸法L(mm)
8(±0.5)
外径(Φmm)
19
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
0.5(±0.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷