- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイド シャックルのおすすめ人気ランキング
ワイド シャックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「ワイド シャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広 シャックル」、「ステンレスワイドネジシャックル」、「アイボルト 長い」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2570
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
295
寸法L(mm)
61
ねじ径
M12
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
56
使用荷重(kN)
4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます
用途連結金具として使用します。
取付
ねじこみタイプ
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番
768-2590
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
260
寸法L(mm)
72
ねじ径
M12
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
48
使用荷重(kN)
4.12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2805
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
317
寸法L(mm)
96
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
48
使用荷重(kN)
3.33
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2571
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
119
寸法L(mm)
50
ねじ径
M8
寸法d(mm)
20
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
36
使用荷重(kN)
2.94
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。
開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
0.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質
ステンレス
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ユニクロメッキ品
質量(kg)
0.25
口幅(mm)
51
ピン径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷