ワイパー 保護のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
195件の「ワイパー 保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイパースタンド」、「ワイパー」、「Pクリップ ワイパー」などの商品も取り扱っております。

ワイパーゴムの劣化を防ぎます。
用途ワイパー用品 材質 ABS 商品タイプ スタンダード
1セット
899 税込989
当日出荷

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状 Uクリップ(9×3) 適合種別 右ハンドル専用 交換方法 ※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ グラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
商品タイプ スタンダード
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料 裏面取説(1MB) 商品タイプ 油膜落とし
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料 裏面取説(1MB) 商品タイプ 油膜落とし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。 繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。 材質 ABS 寸法(mm) 13×34×23 質量(g) 4 危険物の類別 非危険物 商品タイプ スタンダード
1個
299 税込329
当日出荷

根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質 標準ゴム(リフィール) 形状 Uクリップ 材質(本体) スチール 適合種別 右ハンドル専用 交換方法 ※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプ スタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料 裏面取説(1MB) 商品タイプ 油膜落とし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ 撥水
1箱(1本)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合 トーナメントワイパー専用 タイプ 板バネ付 商品タイプ グラファイト
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料 裏面取説(1MB) 商品タイプ 油膜落とし
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状 Uクリップ 関連資料 適合表 商品タイプ グラファイト
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)