- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 防錆・潤滑・クリーナー
- ワイパー補修のおすすめ人気ランキング
ワイパー補修のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「ワイパー補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切りシリコンワイパー」、「つや消しブラック」、「ワイパー」などの商品も取り扱っております。
ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。
繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。
材質
ABS
寸法(mm)
13×34×23
質量(g)
4
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
スタンダード
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。
塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。
ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単に補修できます。
用途ワイパーアーム、ブレード専用。
乾燥時間(分)
(目安)約5~10分
塗布面積(m2)
0.2(1回塗り/1本)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
8mL
危険物の性状
非水溶性
1本(8mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など
色
黒
付属品
替え芯1コ
種類
黒色補修塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
1本(30mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等
成分
アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME
耐熱温度(℃)
120
指触乾燥時間(分)
5~10(常温)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ラクラク塗れるペンタイプ。
ワイパーアームやブレード等の塗装の剥がれ、サビ止め、美観維持等に使えます。
寸法(mm)
90×200×25
メーカー
汎用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.013L
適合カラーNo
無
危険物の性状
非水溶性
1本(13mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビりを止め、ふき残しも減ります。筆付きキャップ付き。
用途ワイパーのビビリ、拭き残しの軽減用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
1個(20mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
色
黒
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
189mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ
使い切り本体
全長(mm)
148
質量(g)
21
インク
油性
線の太さ
中太
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)
25
ハンドル長さ(mm)
130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用!!。クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!。車種別にラインナップ!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
用途外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET
材質
ワイパーアーム:ステンレス/クロームメッキ、 ワイパーブレード:樹脂&真鍮/クロームメッキ、 カバー(ホルダー/キャップ):樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.13L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質
アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂
取付方式
交換式
仕上
クロームメッキ
適合車種
ふそう4tフルコンファイター標準車(H4.8~H11.3)/NEWファイター標準車(H11.4~H17.10)/ベストワンファイター標準車(H17.1~)
関連資料
(0.48MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
適合種別
右ハンドル専用
交換方法
※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
グラファイト
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)
材質
(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ
取付方式
交換式
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質
アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂
取付方式
交換式
仕上
クロームメッキ
ブレード長さ(mm)
運転席/650、助手席/650
適合車種
日野4tクルージングレンジャー標準車(H1.8~H6.1)/ライジングレンジャー標準車(H6.11~H11.4)/スペースレンジャー標準車(H11.5~H13.2)
関連資料
(0.48MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質
アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂
取付方式
交換式
仕上
クロームメッキ
ブレード長さ(mm)
運転席/650、助手席/650
適合車種
日野4tレンジャープロ標準車(H14.1~H23.7)/エアループレンジャー標準車(H23.8~H29.4)
関連資料
(0.48MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。車種別にラインナッ。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
セット内容
ワイパーアーム/ワイパーブレード/ワイパーアームカバー(ホルダーorキャップ)1セット分
材質
アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂製
取付方式
交換式
ブレード長さ(mm)
運転席/中央/助手席共に550
関連資料
車種別ブレードサイズ表(総合)(0.48MB)
表面仕上げ
クロームメッキ
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)
材質
(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ
取付方式
交換式
商品タイプ
撥水