- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ワイヤブラシのおすすめ人気ランキング
ワイヤブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,115件の「ワイヤブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールワイヤブラシ」、「ワイヤーブラシ さび取り」、「ワイヤーブラシ細い」などの商品も取り扱っております。
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。
全長(mm)
265
高さ(mm)
32
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
材質(ブラシ部)
スチール
材質(柄部)
スチール(亜鉛メッキ)
植付(mm)
65
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
ワイヤー
寸法A(mm)
20
化学物質安全性参考資料
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数
1行
材質
ワイヤー
全長(mm)
約205
毛丈(mm)
約15
有効寸法(mm)
約60
毛幅(mm)
約9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)
鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
軸径(Φmm)
6.35
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
鋼線
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)
真鍮
寸法C(mm)
235
寸法A(mm)
15
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
毛がステンレスのワイヤーブラシです。
用途強力な汚れや錆を落とすのに便利
材質
ステンレス・木柄
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り
材質
本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス
寸法(mm)
180
1組(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.3
材質(ブラシ部)
鋼硬線
適合材
鉄・軽金属、木材
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
適合本体
BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
タイプ
J型
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状
A型
行数
1
全長×幅W(mm)
215×18
毛丈(mm)
15
植付(mm)
60
適合材
金属品
材質(ハンドル)
スチール
錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質
ステンレス
全長(mm)
225
ブラシ長(mm)
15
質量(g)
65
1個
¥629
税込¥692
当日出荷