ワイヤレスアドレス設定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
81件の「ワイヤレスアドレス設定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連動電源コンセント」、「パナソニック セレクタスイッチ」、「スイッチ 4連」などの商品も取り扱っております。
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
47日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

仕様 2線式リモコンスイッチ 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
5,398 税込5,938
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)伝送ユニット
仕様 JIS協約形/5P 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 30 定格入力電圧(V) AC100~AC242 出力信号 ±24 V、500mA 配線方式 2線無極性配線方式 伝送方法 割り込み式時分割多重伝送方式 伝送距離(m) (最遠配線長)500、(配線総長)1500。※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 9個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です 仕様 データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701 適合 照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY) 質量(g) 約100 使用温度範囲 -10℃から+40℃ 寸法(幅W×高さH)(mm) 43×191 定格入力電圧(V) DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません) 機能 設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定 通信方式 Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS 到達距離(m) 赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14 オートパワーオフ 5分±10秒 電池寿命 連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回 電波到達距離(m) 無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります) Bluetooth BluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2 通信距離(m) (スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります) 使用周波数(MHz) 無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用) 遠赤外線機能 副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷



Panasonic(パナソニック)パターングループ設定スイッチ
仕様 フルカラー形・保護カバー付 定格 信号消費電流5mA 配線方式 2線無極性配線方式
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz) 50/60共用
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)外部運動制御 接点入力T/U
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:12 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷