ワイヤレス監視カメラのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「ワイヤレス監視カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスカメラモニターセット」、「ワイヤレス 防犯 カメラ」、「監視カメラ」などの商品も取り扱っております。
設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 寸法(mm) モニター:約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) モニター:約1.0 出力 画像:VGA , HDMI(最大1080P) 電源 カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター 自動IRカット 寸法(cm) 録画機:26×21×4.5 最大解像度 1920×1080pixel 明るさ(Lx) 0.1(カラー)、0.01(白黒) 入力端子 映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 入力電源 DC12V/1A 動作温度(℃) -10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信 2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数 300万画素 使用場所 屋内外 プロトコル H.264/H.265 最大接続台数 カメラ8台 取扱説明書 (0.94MB) 適合カメラ 専用Wi-Fiカメラ USBタイプ USB2.0 録画方式 時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ 15.6インチ ハードディスク 内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V) AC100(50/60Hz) 電力(W) 8.5 センサー感知方式 赤外線探知方式 センサー探知範囲 約3m時110度・約7m時90度 画素数 【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度 【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲 水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式 H.264 フレームレート 1~15fps 作動時間(秒) 約25・約35・約65(録画/点灯) 光源 LED 0.5W×12個 明るさ(Lm) 最大300(10~100%調光可能) 規格 【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz) 2.4 セキュリティ WPA/WPA2 対応OS iOS 16以降、Android 12以降 対応SDカード microSD Class10 256GBまで 付属品 取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状 防水・暗視型 仕様 防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm) 約120×70×68 質量(g) 約200 電源 DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 動作温度(℃) -10~50 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード カラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカード マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角 60度 赤外線投光距離 約10m
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m) 10×4(電源・信号一体型) 機能 赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所 屋内 保護等級 なし 形状 ドーム型 セット内容 本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質 ABS・ガラス・鉄 質量(g) 約175 消費電力(W) 10 電源 USB電源 対応OS iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×8.5×10.5 対応メモリーカード microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数 300万 センサー 1/2.7”CMOS Sensor シャッター 自動シャッター レンズ F2.0,広角104° モード 【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式 デジタルノイズリダクション 3Dデジタルノイズリダクション ダイナミックレンジ デジタルワイドダイナミック 照射距離(m) 10(赤外線/環境により異なる) 映像圧縮方式 H.2645/H.264 解像度 主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360 フレームレート 最大15fps、ネット環境によって自動調整 対応 プライバシーマスキング/クラウド保存 保存形式 microSDカード最大128GB 適合規格 IEEE802.11b、802.11g、802.11n 無線通信方式 2.4GHz~2.4835GHz 動作温湿度範囲 -10~45℃/95%未満(結露なし) 電源 DC5V/1A microUSB 仕様 【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz 使用場所 屋内
1台
5,223 税込5,745
当日出荷

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状 ドーム型 質量(g) 約270(取付金具含む) 電源 DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm) Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式 イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 365万画素 LED 特殊LED 2個 850nm 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約20 旋回角度(°) 水平355・垂直93 画角 水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所 自宅の軒先、や玄関わき、駐車場など ワイヤレス通信 2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコル H.265 動作温度(℃) 0~40(結露が無いこと) センサー CMOS 1/2.7インチ(3M) 照度(Lux) 0.1、0(赤外線LED点灯時) フィルター 赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 電源(V) DC12V/0.5A (ACアダプター使用) 録画方式 常時、警報、マニュアル 接続台数 カメラ:最大4台 出力 画像:VGA、HDMI(最大1080P) カメラ仕様 対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 ハードディスク 内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA USBタイプ USB2.0、2ポート 有線LAN RJ45 寸法(cm) 26×23×4 モニターサイズ 15.6インチ 画面寸法(mm) 約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) 約1.0 最大解像度 1920×1080pixel 表示色 1677万色 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度範囲(℃) 0~50 セット内容 ワイヤレス300万画素カメラ4台、録画機、16インチモニター、電源その他 形状 BOX型・防水・暗視型 関連資料 (0.43MB)
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容 カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル 材質 アルミ、ガラス、金属 寸法(mm) 本体:70×68×165 動作環境 対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz 使用場所 屋外 アズワン品番 64-8300-41
1台
11,637 税込12,801
当日出荷

92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状 防水・暗視型 保護等級 【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水 セット内容 無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む) 材質 【カメラ】アルミ合金 質量(g) 【カメラ】405、【モニター】約435 方式 【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル 表示方式 【モニター】1/2/4分割 制御 【無線技術情報】(干渉)FHSS 使用可能機種 【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android 直径×長さL(Φmm×mm) 【カメラ】60×127.5 有効画素数 【カメラ】92万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時) 記録媒体 【録画機能】microSD 消費電流(mA) 【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時) DC電源アダプタ(V) 【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A センサー型式 【カメラ】1/4型CMOS 解像度 【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 液晶モニター 【モニター】7型LCD(800×480) 記憶容量(GB) 【録画機能】最大:32 アンテナ 【カメラ】SMA-R アズワン品番 64-9111-76 バッテリー稼動時間 【モニター】内蔵:連続最大2.5時間 人感センサ検出距離(m) 【カメラ】6以内(検知角120°) 最低被写体照度(Lux) 【カメラ】0(赤外線撮影時) フレームレート 【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA)) 変調方式 【無線技術情報】GFSK 画角 【カメラ】水平:60° 周波数拡散 【無線技術情報】周波数ホッピング方式 通信距離(m) 【無線技術情報】最大200(見通し) 音声出力 【カメラ】○ 赤外線投光距離 【カメラ】最大7m(LED20個) 動作温度範囲(℃) 【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40 使用周波数(GHz) 【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz) 映像出力 【モニター】外部:なし 映像化方式 【無線技術情報】MPEG-4 データレート(bits) 【無線技術情報】4M
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g) 338(電池含まず) 形式 静止画/JPEG、動画/AVI 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×73×136 レンズ f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 液晶サイズ 2.4inchTFTモニター 解像度 【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 センサー効範囲 人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) トリガー 撮影速度:0.5秒 動画 動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画 連続撮影可能枚数 最大3枚 アズワン品番 64-0909-16 記録メディア microSD(SDHC規格)最大32GB 人感センサ検出距離(m) 最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 イメージセンサー 500万画素 赤外線ライト LED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容 1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g) 約600 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約700 光源 LED8灯(8W) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 防塵防水性能 IP66 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 動作温度(℃) -10~40 製品サイズ(mm) 約85×215×125~215 点灯回数 <満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所 屋外 付属品 ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約75×65×120 質量(g) 約290 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー CMOS 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 最低被写体照度(Lux) 0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離 約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。 カメラ最大4台まで増設可能。 見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m) リアルタイム録画可能。 夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様 送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において) 付属品 モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット トラスコ品番 833-8105 質量(g) カメラ/289、モニター/433 電源(V) カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く) センサー 1/5インチ カラーCMOS データ出力 USB2.0 総画素数 656×488 ディスプレイ 7インチTFT液晶モニター 解像度 800×480、(ビデオ)CIF/VGA 使用環境温度(℃) カメラ/-10~50、モニター/5~40 視野角 65° 充電時間(時間) 3.5 対応メモリーカード SDカード 使用環境湿度(%) 15~85 周波数(GHz) 2.4 メモリーカード SDカード(32GBまで対応) 照射距離(m) 夜間/10m(最大) フレームレート 30fps(最大) USBタイプ 128GBまで対応 ビデオフォーマット AVI 稼働時間(時間) (バッテリー)2
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷