ワイヤー カラビナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
269件の「ワイヤー カラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤグリッパー」、「ピクチャーレール 棚」、「カラビナ チェーン」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 115-8189 材質(本体) ステンレス 質量(g) 28.5 種類 ワイヤーキャッチ ロープ径(Φmm) 3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番 207-6083 材質/仕上 ステンレス 質量(g) 9 タイプ フック 使用荷重(kg) (Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm) Φ1.0~1.5 アズワン品番 64-8714-02
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
使用荷重(kg) 1 材質 ステンレス 長さ(mm) 150 太さ(Φmm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別 両端アイ 材質 ステンレスSUS304 材質(本体) SUS304 材質(スリーブ) アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg) 30 種別 重量用 適合径(Φmm) 1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質 ステンレス(SUS304) 種類 カラビナ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。
材質 鉄(ユニクロ)
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 115-8209 材質(本体) ステンレス 質量(g) 84 種類 ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg) 100 ロープ径(Φmm) 3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ねじを緩めると1本の線状になります。
材質 ステンレス エスコ品番 EA916ZC-21 全長(mm) 160 質量(g) 3 ねじ径(mm) 3.3 ロープ径(Φmm) 1.5
1個
150 税込165
当日出荷

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体) ステンレス 種類 ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg) 1 材質(ねじ部) 真鍮 材質(ワイヤー部) ステンレス
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 カラビナ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)