曜日別特売

SONY LinkBuds Fit ワイヤレスイヤホン ケース ソフト 装着充電可 カラビナ付 ソニー イヤホンケース

SONY LinkBuds Fit ワイヤレスイヤホン ケース ソフト 装着充電可 カラビナ付 ソニー イヤホンケース - エレコム

強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つLinkBuds Fit ワイヤレスイヤホン用ソフトケースです。

用途
耐久性と弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインを損なわず、美しさが際立つLinkBuds Fit ワイヤレスイヤホン用ソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプの確認ができます。
背面ボタンまでカバーした設計で、操作も可能です。
持ち運びしやすく、腰やカバンに装着可能なカラビナ付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金クリア対応機種LinkBuds Fit内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08766461TWS-SO241UCCR
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする