ワイヤー カーテン レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「ワイヤー カーテン レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテン ワイヤーロープ」、「吊り 下げ ワイヤー」、「カーテン ロープ」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)カーテンワイヤー2本セット
ワイヤー貫通タイプのサイドカーテンに適合します。
用途内装パーツ 仕様 タッピングビス4本付 長さ(mm) 800
1セット
649 税込714
当日出荷

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。 セット内容 ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
1セットほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。 枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用 寸法L(mm) 54 トラスコ品番 160-3618 材質 ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM) 質量(g) 52 寸法H(mm) 15 寸法E(mm) 7 寸法C(mm) 9 寸法T(mm) 1.5 寸法W(mm) 26 車径(mm) 20 使用ロープ径(mm) 7 車溝幅(mm) 7 使用荷重(kN) 0.29
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ストリップドアーシートAタイプ200W用ハンガーSUS
トラスコ品番 126-9342 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 0.02
1個
569 税込626
翌々日出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 許容荷重(kg) 10 セット内容 アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個 種別 壁付用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に 材質(車輪) ポリプロピレン 種類 滑車 外枠径(mm) 7 車幅(mm) 21 材質(車材) ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ 細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm) 150 長さ(m) 2 仕様 ホック2個付き 材質 PVC 長さ(mm) 1945 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなカーテンスタイルに最適なタッセルです。
付属品 セーフティリング(2個) 材質 アクリル、ガラス、ステンレス
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm) 1.8 許容荷重(kg) 30 適合 T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6 材質 (ワイヤー・フック)SUS304
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容 ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5) 安全荷重(kg) 30 材質 (ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所スライド滑車
車輪径(Φmm) 20 質量(g) 41 材質(車輪) 滑車(シーブ):プラスチック 種類 滑車 使用ロープ径(mm) ~7 材質(枠) ステンレス 車数 1 車溝幅(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.29 使用荷重(N) 294
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷