- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ワイヤーたわしのおすすめ人気ランキング
ワイヤーたわしのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新116件の「ワイヤーたわし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金 たわし」、「スチールたわし」、「パイプブラシ」などの商品も取り扱っております。
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色
こげ茶
研磨材の構造
不織布
入数(個)
3
1セット(3個)
¥87
税込¥96
当日出荷
目詰まりしにくく、耐久性に優れています。
今まで落ちなかった金属鍋・フライパンのガンコな汚れをすばやく取り除きます。
種類
ナイロンたわし
トラスコ品番
309-0493
色
ブラウン
質量(g)
43
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
83×140×35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質
ナイロン不織布
色
青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
100×160×35
適合材
コンクリート/ステンレス
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
用途金属・床などの研磨・清掃
研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。
型式
細
寸法(mm)
約70×Φ35
材質
(鉄)スチールウール
色
シルバー
等級
#0
適合材
金属、床面など
ガンコな汚れ落としやサビ・コゲ落としに便利なステンレスたわしです。
材質
SUS304(18-8)
ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)
270
縦(mm)
140
厚さ(mm)
75
色
シルバー
質量(g)
200
種類
スチールウール
換気扇、コンロ台、鉄器、レンジまわり、調理器具のみがきとお手入れに便利なスチールウールたわし。女性でも扱いやすいコンパクトサイズ。手間いらずの使い捨てタイプ。
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×3×6.5(1個)
1個(15個)
¥119
税込¥131
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)
真鍮
寸法C(mm)
235
寸法A(mm)
15
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)
170
材質(ブラシ部)
スチール
材質(ヘッド)
天然木・PP
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし
材質
ステンレス(SUS430)
色
シルバー
仕様
18-0ステンレス線使用。