ワイヤークラフト 本のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「ワイヤークラフト 本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤークラフト」、「ワイヤークラフト ワイヤー」、「針金 曲げる」などの商品も取り扱っております。
両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様 ワイヤー入(両端) 材質 長さ(m) 0.15 寸法(幅W×長さL)(mm) 7×150 厚さ(g/m2) 40
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷

まげる・ねじる・まきつける。やわらかい デザインワイヤー
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。 長さ(m) 2 線径(Φmm) 2 耐熱温度(℃) 約80 直径(mm) 2
1セット(5巻)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
489 税込538
当日出荷

ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。 グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
寸法(mm) 130 トラスコ品番 820-2430 全長(mm) 130 質量(g) 40 切断能力(mm)軟鉄線 (先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下 切断能力(Φmm) 銅線 (先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下 切断能力(Φmm) アルミ線 (先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください
用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど 線径(Φmm) 2 長さ(m) 1.5 材質 被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線
1セット
399 税込439
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
1巻
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。 呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 826-6560 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 157 質量(g) 100 寸法H(mm) 2 先端 先細 硬さ HRC54~62(刃部) 寸法A(mm) 157 切断能力 プラスチック可 寸法F(mm) 7 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 50 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 95 寸法I(mm) 20 寸法G(mm) 2.5 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(mm)アルミニウム Φ4.0 バネ 有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1巻(100g)
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 112 質量(g) 70 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm) 古美9ピン1.0 サイズ(mm) 110 切断能力(Φmm) 軟銅線 1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機 定格使用率(%) 2 仕様 適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm トラスコ品番 818-9276 セット内容 保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個) 材質 筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木 質量(g) 1250 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 97×434×223 電源コード(m) 1.7 定格入力(kVA) 1.5 適合材 (溶接可能)鉄・ステンレス 定格二次無負荷電圧(V) AC1.7
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質 ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)フラットペンチ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途掴む・曲げる作業に。 全長(mm) 117 材質(本体) 高炭素鋼S55C 質量(g) 45 呼び寸法(mm) 115 参考/旧型式 FP-115
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)サイドニッパ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!
用途ホビー作業に。 全長(mm) 118 材質(本体) 高炭素鋼S55C 質量(g) 45 呼び寸法(mm) 115 切断能力(mm) 1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長A(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 165 口開調節 2段階 質量(g) 165 先端厚さ(mm) 4 付属品 くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ロングニードルペンチ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!
用途掴む・曲げる作業に。 全長(mm) 135 材質(本体) 高炭素鋼S55C 質量(g) 60 呼び寸法(mm) 125
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

2枚の和紙の間にワイヤーが入ったタイです。 片面がクラフト色、片面がレッド色のリバーシブルタイプ。 結ぶことなくひねるだけで簡単に和の雰囲気、さらに2色使いで存在感のあるラッピングに。
材質 和紙・鉄芯 寸法(mm×cm) 4×8
1束(1束)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く 材質 アルミ(N070) 質量(kg) 0.4 ブロンズ 質量(g) 400
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm) 150 トラスコ品番 853-4965 材質 ステンレス 質量(g) 90 タイプ 先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

2枚の和紙の間にワイヤーが入ったタイです。 片面がクラフト色、片面がレッド色のリバーシブルタイプ。 結ぶことなくひねるだけで簡単に和の雰囲気、さらに2色使いで存在感のあるラッピングに。
材質 和紙・鉄芯 寸法(mm×cm) 4×8
1束(1束)
3,798 税込4,178
4日以内出荷