- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ワイヤークラフトのおすすめ人気ランキング
ワイヤークラフトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新138件の「ワイヤークラフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラフトワイヤー」、「割りピン 工具」、「針金 曲げる」などの商品も取り扱っております。
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
826-6560
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
157
質量(g)
100
寸法H(mm)
2
先端
先細
硬さ
HRC54~62(刃部)
寸法A(mm)
157
切断能力
プラスチック可
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
50
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
95
寸法I(mm)
20
寸法G(mm)
2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(mm)アルミニウム
Φ4.0
バネ
有り
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)
163
質量(g)
120
先端
先細
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
48
バネ
有り
柄幅(mm)
42
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。
材質
ステンレス(SUS410)
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
112
質量(g)
70
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)
古美9ピン1.0
サイズ(mm)
110
切断能力(Φmm) 軟銅線
1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)
110
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
110
質量(g)
55
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
15.4
寸法C(mm)
50
バネ
有り(片側固定構造)
適合線材(mm)
古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に
全長(mm)
110
トラスコ品番
859-2319
材質
アルミ
色
ブルー
線径(Φmm)
(曲げられる針金)1.5まで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に!
ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。
種類
その他プライヤ
寸法(mm)
115
仕様
ソフトカバー・バネ付
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
様々な形状のリングやフックが作成できます。
先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして
全長(mm)
150
トラスコ品番
853-4965
材質
ステンレス
質量(g)
90
タイプ
先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。
全長(mm)
145
トラスコ品番
368-8194
材質
SCM440H
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に
材質
ポリエスエル・ポリエチレン
1巻長さ(m)
1
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)
120
トラスコ品番
828-3810
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
140
先端形状
ラウンドノーズ
寸法(mm)
D130×W170×H20
質量(g)
100
内径(Φmm)
120
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様
鉄筋用
ワイヤー入り。カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×120