ワイヤーシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
490件の「ワイヤーシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールワイヤー」、「防水栓」、「AV 電線」などの商品も取り扱っております。
スーパーシール専用
用途ワンタッチの電線の接続 材質 NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハウジングと端子の接続に 材質 NBR 適合電線 0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ハウジングと端子の接続に 材質 NBR ライトグリーン 適合電線 0.5~0.85sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立オートパーツ&サービスゴム栓(FRM)
0.5~0.85sq用。色:緑
適合電線(mm2) 0.5~0.85 緑色 寸法L(mm) 6.80 寸法W(Φmm) 5.00 アズワン品番 64-9723-30 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102
1パック(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤシール Econoseal J Mark IIシリーズ
仕様 アクセサリタイプ = ワイヤシール。併用 = 自動車用コネクタ。シリーズ = EconoSeal J Mark II。。TE Connectivity Econoseal J Mark II(+)シリーズコネクタアクセサリ. A range of accessories for the Econoseal J Mark II(+)シリーズ自動車用ワイヤコネクタ用アクセサリのレンジ
1袋(5個)
289 税込318
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青
仕様 タイプ = ワイヤシール。シリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )。色 = 青。。TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷


仕様 ●アクセサリタイプ:ワイヤシール●シリーズ:Metri Pack 630 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 自動車用コネクタ
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防水ハウジング(FRS)用 寸法L(mm) 5.8 寸法W(mm) 5.7 材質 シリコンゴム 適合電線(mm2) 0.3~1.25 アズワン品番 64-9723-53 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
1パック(50個)
659 税込725
当日出荷

用途防水ハウジング(FRY)用 適合電線(mm2) 0.3~0.85 材質 シリコンゴム 黒色 寸法L(mm) 8.10 寸法W(Φmm) 5.90 アズワン品番 64-9723-41 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/FRY-101・FRY-102
1パック(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容 オス/メス端子×各5 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質 ナイロン、GF 使用可能電力 60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線 0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線 0.35~2.5sq 材質 PA66 使用可能電力 DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質 黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途防水ハウジング(FRA)用 適合電線(mm2) 0.5~1.25 材質 シリコンゴム 黒色 寸法L(mm) 7.80 寸法W(Φmm) 5.10 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-103・FRA-104
1パック(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷

用途使用しない部分の穴塞ぎに 材質 NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数 2 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷