- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワイヤーピアノ線のおすすめ人気ランキング
ワイヤーピアノ線のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新158件の「ワイヤーピアノ線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピアノ線」、「ピアノ線 加工」、「断熱テープ」などの商品も取り扱っております。
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質
SWC
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)
100
材質
SWPA
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
400
材質
ピアノ線
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質
鉄
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
長さ(m)
10
材質
ステンレス(SUS304)
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
0.3
長さ(m)
10
エスコ品番
EA951AP-0.3
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質
ステンレス(SUS304)
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)
300
線径(Φmm)
1.8
長さ(m)
10
エスコ品番
EA951AP-1.8
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応