- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワイヤーメッシュ ジョイントのおすすめ人気ランキング
ワイヤーメッシュ ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「ワイヤーメッシュ ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーメッシュ」、「メッシュフェンス用固定金具」、「フェンス 留め具」などの商品も取り扱っております。
2枚のメッシュパネルをつなぐときに使います。
材質
スチール クロームメッキ
横幅(mm)
22.5
縦幅(mm)
25.5
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5.5
1袋(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
PJ1845・PJ1895専用です
適合
径8mm用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
30×31×12
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
20
幅(mm)
46
横幅(mm)
25.5
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
6X9
1袋(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラック相互の接続に使用します。
カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合
側面・底面兼用
材質
ステンレス
種類
ねじ締め固定形
1セット
¥749
税込¥824
当日出荷
現場で追加で必要な場合にお使いください。
材質
SUS443J1
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
適合サイズ(Φmm)
6
メッシュパネルを連結するためのジョイントパーツです。パネルをはさみ込んでネジ止めするタイプで、4個で1セットになっています。
材質
ABS樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
31×15×30
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色
シルバー
材質
亜鉛メッキ鋼
縦(mm)
22.4
横(mm)
14.2
固定方法
クリップ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。
異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合
親筋用(親筋と子筋)
材質
スチール製
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質
錫メッキ鋼板
タイプ
ビス止めタイプ
壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。
材質
スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)
10
設置方法
ビス止め
1パック(4個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3358
質量(g)
23
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
31
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
ナゲシにメッシュパネルを取り付けたい時に便利な金具セットです。
材質
スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)
5
1パック(2組)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
線径(Φmm)
5
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×2000
質量(kg/枚)
4.31
網目(mm)
150×150
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質
スチール クロームメッキ
1袋(4個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質
ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容
支柱1本分
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質
スチール製
幅(mm)
23
高さ(mm)
32
質量(g)
6
奥行(mm)
12
TKG品番
9-0810-0501
TKG品番(2017)
6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷