- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ワゴジャパン フェルールのおすすめ人気ランキング
ワゴジャパン フェルールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新138件の「ワゴジャパン フェルール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルール圧着工具」、「端子台 フェルール」、「ワゴジャパン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒端子
ラチェット付で簡単に圧着できます。
圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。
端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。
トラスコ品番
195-0368
全長(mm)
206
質量(g)
486
適合電線(mm2)
0.25~4
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
適合
電線サイズ:0.25~2.5mm2
長さ(mm)
電線剥:10~12
厚さ(mm)
端子:5.2
高さ(mm)
33
定格
800V24A
電線太さ(mm2)
0.25~2.5
0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。
お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
用途細線用フェルール圧着に
圧着範囲(mm2)
0.08~0.34(AWG28~22)
全長(mm)
185
トラスコ品番
754-9296
質量(g)
270
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格電流(UL)(A)
20
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24(32)
適合電線(mm2)
0.25~2.5(4)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
長さ(mm)
電線剥:9~11
厚さ(mm)
端子:4.2
材質/仕上
66ナイロン
高さ(mm)
33
定格
800V18A
電線太さ(mm2)
0.25~1.5
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
接続方法
ケージクランプ接続
結線方式
スクリューレス
適合電線(mm2)
0.08~2.5
定格電流(UL)(A)
15
適合電線範囲 AWG(#)
28~14
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
色
ライトグレー
定格電流(A)
25
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(UL)(A)
10
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
13.5(18)
適合電線(mm2)
0.14~1(1.5)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
仕様
3線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
59.1
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
29
質量(g)
15
仕様
2線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
48.5
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
29
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.2
定格電流(UL)(A)
15
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
18(24)
適合電線(mm2)
0.25~1.5(2.5)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
定格電流(UL)(A)
20
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
インパルス電圧(V)
8k
仕様
4線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
70
高さ(mm)
29.2
厚さ(mm)
0.8
適合
DIN 35
色
グレー
高さ(mm)
28
奥行(mm)
45
仕様
DIN 35 レール用
●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
スクリューレス
色
グレー
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)
6
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
色
黒
仕様
各極4本挿入可
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
32
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品