ワサビのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
240件の「ワサビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「わさびディール」、「敷きシート」、「クイックエバポレータークリーナーS」などの商品も取り扱っております。
クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。 わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます 消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

種別 農業関連 文字 のぼり わさび 清流の中で育んだ凛とした辛味を持つ逸品です
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ヱスビー食品本生本わさび
使用するわさびは100%本わさびです。本わさびをきめ細かくすりおろすことで広がる爽やかな香りに、とことんこだわった逸品です。無着色。
内容量(g) 43 寸法(縦×横×高さ)(mm) 30×38×145 栄養成分 (100g)あたり/エネルギー(kcal):259、水分(g):37.0、たんぱく質(g):0.8、脂質(g):4.1、炭水化物(g):54.6、灰分(g):3.5、ナトリウム(mg):1300、食塩相当量(g):3.3、食物繊維(g):4.9
1箱(43g×10個)
1,998 税込2,158
4日以内出荷

わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

イノベックス(旧:ダイオ化成)防炎・防水カラーシート
18色ものカラーバリエーションがあり、高強度で避けにくく、耐水性があり、屋外の様々な場所で使用頂く事が出来ます。
用途トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シート、レジャーシート 仕様 周囲ハトメ付 備考 防炎Ⅱ類(公財)日本防炎協会認定品 寸法(m) 1.8×2.1 引張強度(N) (縦)69(横)69 生地厚(mm) 0.35 引張強度(N/cm) (縦)559/3(横)539/3
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハトメやペケットが付いていない周囲折り返し加工のみの床シートです。運搬物に汚れが付かないようにします。防水加工を施しています。
用途大型車の荷台用 材質 ポリエステルターポリン 厚さ(mm) 0.35 質量(kg) 10 グレーグリーン(ワサビ色) シートサイズ(m×m) 2.4×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
28,980 税込31,878
当日出荷

サメ吉で、すりおろされたわさびは、淡いクリーム状になり、すりおろすほどに鼻にツーンとくる刺激と、あの独特な香りが広がり、わさび本来の美味しさを存分に引き出してくれます。
材質 18-0ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードタイプに比べ成分放出量150%の強力タイプ 小型・普通車用
用途車内の抗菌・防臭 寸法(mm) 110×18.5×124 主成分 アリルイソチオシアネート混合物 使用期間 約6カ月(夏は約4か月、秋冬春は約8カ月)
1箱(1個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ フン尿のニオイもしっかり防ぐ 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 土壌にやさしい天然鉱物使用 【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。 ※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 (3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 【使用場所】 庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など ※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】 有効成分 ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油) 使用場所 屋外専用 対象動物 イヌ・ネコ 効果 約1.5か月
1本(1000g)
1,098 税込1,208
当日出荷

しっかりと抗菌・防臭効果を発揮するスタンダードタイプ 小型・普通車用
用途車内の抗菌・防臭 寸法(mm) 110×18.5×124 主成分 アリルイソチオシアネート混合物 使用期間 約6カ月(夏は約4か月、秋冬春は約8カ月)
1箱(1個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。 内容量(mL) 300 原材料 よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 対象動物 コウモリ・イタチ・ハクビシン
1個ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エアコンの臭いの元であるカビ、最近の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制します。・効果は約1年間持続します。・エアコンフィルター交換と同時の施工が可能です。
用途カーエアコン用消臭剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×19×17 メーカー トヨタ・レクサス・MAZDA・HONDA 適合品番 エアコンフィルター純正代表:87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941 代表車種 ヴォクシー(ZRR80G・80W・85G・85W)/ES(AXZH10・11)/CX-8(KG2P・KG5P)/N-BOX(JF3-4) 関連資料 車両適合表(6.17MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

しっかりと抗菌・防臭効果を発揮するスタンダードタイプ ミニバン・大型車用2個入
用途車内の抗菌・防臭 寸法(mm) 110×18.5×124 主成分 アリルイソチオシアネート混合物 使用期間 約6カ月(夏は約4か月、秋冬春は約8カ月)
1箱(2個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ネコのフン尿を消臭&忌避!ネコのフン尿のニオイを消臭し、ネコの嫌がるペパーミント、チモール、テレピン、ワサビの刺激とニオイで寄せつけません。効きめは約1週間持続※天候や温度条件により異なります。
用途【使用場所】 外壁、玄関まわり、家のまわり、駐車場、花壇まわり、ゴミ置き場 ※植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。 猫のフンや生ゴミなど猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。 ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。 対象動物 ネコ 仕様 屋外専用 トラスコ品番 818-5063 有効成分 消臭成分、チモール、植物精油(ペパーミントオイル、ヒノキオイル、天然ワサビオイル) アズワン品番 64-1139-66
1本(450mL)
699 税込769
当日出荷

持続効果1ヶ月。木酢液とワサビエキスのW効果。自然に土に戻る安心素材で、雨にも強い。
用途犬猫忌避に。 対象動物 犬猫 寸法(mm) 110×80×250 質量(kg) 0.8 原材料 軽石・シリカゲル・木酢液・わさびエキス
1個
979 税込1,077
当日出荷

スタンダードタイプに比べ成分放出量150%の強力タイプ ミニバン・大型車用2個入
用途車内の抗菌・防臭 寸法(mm) 110×18.5×124 主成分 アリルイソチオシアネート混合物 使用期間 約6カ月(夏は約4か月、秋冬春は約8カ月)
1箱(2個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ネコの嫌がる植物由来成分配合ワサビ由来成分、タイム由来成分、マツといった植物由来の刺激とニオイで約2か月間ネコを追い出す効果が持続します。 薬剤に直接触れない子どもにもやさしい設計雨に強く、効果は約2ヵ月間※持続(※使用環境により異なります。)
用途【 使用場所 】 庭、花壇、家のまわり、駐車場※自動車や塗装したもの、金属、プラスチック、芝生の上には置かないこと。 【 使用方法 】 猫のフンがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてください。 ※姉妹品の「イヌ・ネコの消臭液」「ネコ専用の消臭液」で消臭することをおすすめします。 銀色のフィルムをはがしてください。 ※目や鼻に刺激を感じることがありますので、顔から離してはがしてください。 ※中の白いフィルムははがさないでください。銀色のフィルムをはがした面を下にしてください。 フン尿の被害を受けた場所、あらされたくない場所等に設置してください。風向きなどにより効果は異なります。 対象動物 ネコ 有効成分 植物由来成分(イソチオシアン酸アリル、p-シメン、テレピンオイル)
1パック(4個)
799 税込879
当日出荷

【忌避するメカニズム(植物由来成分)】嫌がる香りと鼻を刺激するピリピリワサビの香り配合 【フン尿させないメカニズム(ヒミツの成分)】普段、猫はトイレとエサ場を分けて生活しています。ヒミツの成分に含まれるエサの香りで混乱してしまいフン尿しなくなります。 【特長】 フン尿をされていた場所のニオイを消臭 土壌にやさしい天然鉱物使用 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 【用途】猫の忌避、フン尿阻止、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
用途使用前に黄色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない、フン尿させたくない場合】猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。※注意:1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 【使用場所】庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】 有効成分 ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油) 使用場所 屋外専用 対象動物 ネコ専用 効果 約1.5か月
1本(1000g)
969 税込1,066
当日出荷

ねじって結べる万能タイ!
用途ランの添え木の結束に最適です。 長さ(mm) 約150 幅(mm) 約4
1箱(1000本)
159 税込175
当日出荷