ワッフルメーカー 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
87件の「ワッフルメーカー 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルジャン ワッフルメーカー」、「ワッフルメーカー」、「ベビーカステラメーカー」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm) 焼き上がり:87×87×H26(サーモスタット30℃~200℃) 時間 焼き上がり:3分~4分
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 焼き上がり:98×150×H26(サーモスタット30℃~200℃)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンテックコーポレーションベルジャンワッフルメーカー
アイディア次第で手軽に広がるワッフルメニュー!
電源(V) 100
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミテフッ素樹脂加工。市販のケーキミックスや自家製の生地で、とっても 美味しいワッフルがご家庭で手軽に作れます。
質量(g) 640 全長×幅W(mm) 360×127 TKG品番 9-0977-0701 TKG品番(2017) 6-0861-1101
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンテックコーポレーションワッフルメーカー
アイディア次第で手軽に広がるワッフルメニュー!
電源(V) 100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 焼成:174×16
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)マルチベーカー MAX-2
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg) 18 電源(V) 単相100・1500W 外寸(mm) 540×455×H195
1個
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サンテックコーポレーションマルチベーカーMSP-100
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V) 100 消費電力(W) 1450 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×350(取手含む450)×190
1台
369,800 税込406,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンテックコーポレーションパニーニクッカー
「パニーニ」専用のパンを2連式で一度に6本焼成するパニーニメーカー。 その他ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
電源(V) 100
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地を挟むだけで簡単にワッフルがつくれる。アレンジレシピ付き。焼き上がり時間約3分。スピーディー調理。フッ素樹脂加工なので、油をしかずに使っていただけます。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。
1個
2,838 税込3,122
当日出荷

サンテックコーポレーションマルチベーカーMAX-2
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V) 100 消費電力(W) 1500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×455×195
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手軽に出来たてあつあつのワッフルがその場で楽しめます。熱伝導に優れ、蓄熱性が高いアルミダイキャスト製で、熱がムラなく均一に伝わります。軽くて丈夫で錆びにくい。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
材質 本体:アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工)、取手:フェノール樹脂、取手金具:ステンレス鋼 幅(mm) 220 厚さ(mm) 34 全長(mm) 335 質量(g) 650
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

サンテックコーポレーションクロワッサンワッフルメーカー
アイディア次第で手軽に広がるワッフルメニュー!
電源(V) 100
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素コーティングプレートでお手入れ簡単。焼き上がりまで4~5分程度。電源コードは脚部に巻きつけ可能で収納スッキリ。
用途ホットサンド、サンドイッチ、パン、食パンに。ホットサンドメーカー、ホットサンドクッカー、ホットサンドプレート、調理家電、キッチン家電として。 消費電力(W) 420 コード長さ(m) 1 質量(kg) 1.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×286×110 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質 表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/材料の種類/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼 全長(mm) 355 質量(g) 665 寸法(幅W×高さH)(mm) 220×35
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
969 税込1,066
翌々日出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容 ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg) 7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm) 240×410×350 TKG品番 9-1166-0301 TKG品番(2017) 6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

サンテックコーポレーションマルチベーカーMSP-200
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V) 単相200 消費電力(W) 2000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×350(取手含む450)×190
1台
369,800 税込406,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。 パンがそのまま入るサイズです。 お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。 お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質 (本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス 寸法(mm) (焼面)140×120 質量(g) 360 板厚(mm) 1.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×350×32 電子レンジ × 食器洗浄機 ×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

消費電力(W) 1250 寸法(mm) 焼面:340×320 質量(kg) 11 電源(V) 単相100 外寸(mm) 355×467×H330 時間 焼き上がり:20秒 温度調節範囲(℃) サーモスタット式0~300 高さ調整範囲(mm) 固定:最大幅45 EBM品番 1063800
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷