- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- ワニグリップのおすすめ人気ランキング
ワニグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「ワニグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワニ口ケーブル」、「ワニ口グリップ」、「魚はさみ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
412-5088
適合機種
F-152/153/154/155
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに
定格電流(A)
30
トラスコ品番
788-5351
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂
全長(mm)
85
質量(g)
50
最大開口(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
推奨適合工具
ホーザンP-706
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容
赤・黒各1個
材質(本体)
黄銅
定格電圧(V)
30
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に
定格電流(A)
3
セット内容
赤・黒各1個
長さ(mm)
35
定格電圧(V)
12
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
色
赤・黒
全長(mm)
84
歯幅(mm)
11.5
通電電流(A)
30(最大)125VAC
最大開口(mm)
22
材質(カバー)
塩化ビニール
絶縁耐圧
2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
くわえ長さ(mm)
23
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A
用途結線テスト用
色
赤・黒
仕様
赤黒各1個
全長(mm)
約67
質量(g)
13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×10
定格電流(A)
3
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
電流(A)
1
質量(g)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応