ワニスのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
265件の「ワニス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気絶縁ワニス」、「絶縁ワニス」、「金ニス」などの商品も取り扱っております。
シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパンランキング1位
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
1,998税込2,198
当日出荷

ポリイミドワニス ファインケミカルジャパンランキング2位
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,498税込2,748
当日出荷

金ニス 大阪塗料工業ランキング3位
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。特性耐水、速乾、防錆タイプ一次防錆用ニス硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(400mL)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤトランキング4位
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。種類その他主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1個
4,398税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー Devcon(デブコン)ランキング5位
簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。 高い柔軟性です。 水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。 塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。仕様低臭気、速乾性トラスコ品番818-6541薄赤色使用温度範囲(℃)常温主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL絶縁耐力1400v/mil危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
9,998税込10,998
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を主成分とした屋外木部用の最高級ワニスです。 肉もち性・耐久性に優れており、また乾燥性・作業性が良く、仕上りも良好です。 作業性の良い長油性アルキッド樹脂を配合してありますので。はけさばきが非常に軽くなっています。 56~58%mp不揮発分をもち、塗膜として残る部分が多い為、肉もち性が良好です。
用途屋内では一般木部の高級ニス仕上に、屋外では下見ステイン塗装の艶出し・ドア・ガラス戸・その他の建具・木工品にクリヤー主成分ポリウレタン樹脂主な用途木、ガラス危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、乾燥性、艶出し危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698税込5,168
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
1個
1,998税込2,198
当日出荷

実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
579税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。 ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久主な用途木部、床希釈剤ペイントうすめ液塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)危険等級乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンデーペイント着色ワニス
木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など成分合成樹脂(ポリウレタン)主な用途屋内木部使用場所屋内用タイプポリウレタン系木部着色ワニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプポリウレタン
1缶(400mL)
1,798税込1,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部とうめい成分合成樹脂(ウレタン)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候タイプ油性ニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(222g)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アスファルトを基にした歴史のある塗料です。 自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。
特性耐水使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。塗り面積(m2)80~100g比重0.92±0.02主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)30(20℃)外観黒色粘調液体硬化時間(時間)8(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
9,398税込10,338
4日以内出荷

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

玄々化学工業ラックニス
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。特性速乾、つや出し硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)40~60
1缶(400mL)ほか
3,598税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)ゴールド主な用途屋内の鉄部、木部使用場所屋内用特性サビドメ乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(65mL)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

■[木材をガード!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。木部を長期間保護します。 ■[耐候性も抜群!] 日光や雨に強く、美しいつやを長期間保持します。
用途屋外の木部・木製品 ■[ガーデニング / 木製品] 木製ドア / 羽目板 / 下見板 / 木製遊具 / ガーデン用品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具とうめい特性耐摩耗、耐久主成分高耐久ウレタン樹脂主な用途屋外木部希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)