- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- ワニ口クリップのおすすめ人気ランキング
ワニ口クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新364件の「ワニ口クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リード線 クリップ」、「ワニ口ケーブル」、「ミノムシクリップ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすい
セット内容
赤・黒各色1本 計2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
AC1000/1分以上
材質(本体)
黄銅
定格電圧(V)
30
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
トラスコ品番
412-5088
適合機種
F-152/153/154/155
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
最大電流(A)
20
口径(mm)
20
最大電圧(V)
1000
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A
用途結線テスト用
色
赤・黒
仕様
赤黒各1個
全長(mm)
約67
質量(g)
13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×10
定格電流(A)
3
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容
赤・黒各1個
電流(A)
1
質量(g)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに
定格電流(A)
30
トラスコ品番
788-5351
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂
全長(mm)
85
質量(g)
50
最大開口(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
推奨適合工具
ホーザンP-706
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
コンタクト材質 = 鉄。絶縁 = Y。色 = 赤。断熱材 = PVC。。絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
電流(A)
2
質量(g)
5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応