- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- ワニ口ケーブルのおすすめ人気ランキング
ワニ口ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新155件の「ワニ口ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワニ口クリップ バナナプラグ」、「ジャンパー クリップ」、「リード線 クリップ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
バナナプラグ-ワニ口
長さ(m)
約1.2
アズワン品番
64-4286-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。
電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。
バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。
両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質
【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS
定格電圧(V)
DC60/AC30
ケーブル長(m)
0.5
定格電流(A)
12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)
導体断面積(mm2)
0.75
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
エスコ品番
EA940DT-13
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
全長(mm)
500
サイズ
S
通電電流(A)
2(最大) DC12
クリップ
U-0101
リード線
0.1sq
耐電圧(V)
(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすい
セット内容
赤・黒各色1本 計2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
AC1000/1分以上
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる
全長(mm)
250
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.1スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質
CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別
アリゲータクリップ
全長(m)
約0.3
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
BNC-ワニ口
長さ(m)
約1
アズワン品番
64-4286-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応