- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワニ口吊り金具のおすすめ人気ランキング
ワニ口吊り金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「ワニ口吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル吊り金具」、「ワニ口金具」、「パネル 吊り下げ紐」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
寸法(mm)
47×14×5
付属品
テグス10m
材質
スチール
タイプ
スタンダードタイプ
耐荷重(kg)
0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
材質/仕上
ユニクロ
質量(g)
109
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品
木ねじ(10mm)
寸法(mm)
25×14
内容
素材
科目
図工
1セット(10組)
¥828
税込¥911
当日出荷
仕様
玉付きワイヤー専用
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
本体:スチール、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0、1.2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)
(1個当たり)8
材質
鉄(白色塗装)
トラスコ品番
470-3685
タイプ
幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。
付属品
コネクターねじセット。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質/仕上
亜鉛合金/サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)
13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
材質/仕上
ユニクロ
質量(g)
402
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
仕様
玉付きワイヤー専用
付属品
M3ナベネジ、六角ナット
材質
本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
¥99
税込¥109
翌々日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
付属品
粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別
片面
材質
(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類
壁掛け・無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品
取付ねじ(木部専用)
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg